カテゴリ

  • バイク部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(22)
  • 作業工具(17)
  • 切削工具(16)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds250」の検索結果

250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS250 UNION(ユニオン)

    DS250

    UNION(ユニオン)
    ¥669税込¥736
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)□20×t1.5
  • ディスクサンダーDS250 PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダーDS250

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    用途木材・金属の研削作業付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター消費電力(W)100定格使用時間(分)15
  • ディスクサンダー”DS250”用ディスクペーパー PROXXON(プロクソン)

    ディスクサンダー”DS250”用ディスクペーパー

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(3枚)
    当日出荷
    用途ディスクサンダーDS250専用替えペーパーに。
  • マフラーステーホシュウヨウ DS250 DAYTONA(デイトナ)

    マフラーステーホシュウヨウ DS250

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • オイルコウカンパーフェクトセット DS250 DAYTONA(デイトナ)

    オイルコウカンパーフェクトセット DS250

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
  • スリップオンマフラー スラッシュカットDS250 DAYTONA(デイトナ)

    スリップオンマフラー スラッシュカットDS250

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!
    主な適合車種DS250(08-/JBK-VG05J)
  • サドルバックハンガークロームDS250/11 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバックハンガークロームDS250/11

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    サドルバッグの着脱を容易にするサドルバッグハンガー。サドルバッグの取付けベルトを引っ掛けるだけで簡単に車体に装着できるようになります。車種専用設計で取付けボルトも付属しているので、余分な買い足しは不要。サドルバッグの巻き込み事故を抑止するサドルバッグサポートと合わせてご利用ください。
    主な適合車種ドラッグスター250/1100
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • ボードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ボードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
    用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。幅(mm)80(収納時)全長(mm)300(収納時)質量(g)70刃長(mm)120
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    刃数5枚刃
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
  • ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCO

    ダイヤモンドペースト希釈液 250CC

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
    用途ダイヤモンドペースト用。トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200適合材各種金属・樹脂
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    ¥11,899税込¥13,089
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(1000個)
    当日出荷
    表、裏の区別なく端子に装着できます。
    用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工

    コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ

    品川商工
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
    用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルポイントSDS-プラス ミヤナガ

    ブルポイントSDS-プラス

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-5120全長(mm)250シャンク形状SDS-プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロング六角レンチ首下ショートタイプセット KTC

    ロング六角レンチ首下ショートタイプセット

    KTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。 先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。 首下長さは従来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。 首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。
    トラスコ品番373-5460セット内容ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(首下ショートタイプ)HLDS250-1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10、ホルダー形状L型質量(g)400タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付本数9本サイズ規格ミリ
  • ボードカッター専用替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ボードカッター専用替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
    刃長(mm)120切り幅(mm)1.2
  • ダンボールストッカー テラモト

    ダンボールストッカー

    テラモト
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    移動に便利なキャスター付のダンボールストッカーです。
    用途ゴミ箱、ダンボール用材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、ベース・補強板:スチールに粉体塗装、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター質量(kg)約7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×450×645
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,858税込¥5,344
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • Maezawa DV継手 前澤化成工業

    Maezawa DV継手

    前澤化成工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    VPパイプ用排水継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
    仕様Cat.No.31
  • ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5397形状L型質量(g)2.5タイプ首下ショート寸法L(mm)97寸法S(mm)2寸法l(mm)10.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • アルミボルトクリッパー SK11

    アルミボルトクリッパー

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
    用途線材の切断。寸法(mm)250ハンドル形状ストレート最大切断能力(mm)軟鉄線:5
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5371形状L型質量(g)1タイプ首下ショート寸法L(mm)80.5寸法S(mm)1.5寸法l(mm)9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • BH SDS ドリルロング 神王工業

    BH SDS ドリルロング

    神王工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
  • ロング六角棒レンチ首下ショート KTC

    ロング六角棒レンチ首下ショート

    KTC
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • BH SDS ドリル 神王工業

    BH SDS ドリル

    神王工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    豊富なサイズをラインナップしたSDS-プラスのベーシックモデルドリルです。
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 衝突防止サイン UNION(ユニオン)

    衝突防止サイン

    UNION(ユニオン)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1組(2枚)
    3日以内出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DV継手 DVソケット 前澤化成工業

    DV継手 DVソケット

    前澤化成工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    形状ソケット
  • ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター スターカット工業

    ノロドロス除去・スパッタ付着防止剤 ダブルスター

    スターカット工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼をはじめ、ステンレス鋼までの用途に適した多目的スパッター付着防止剤です。後処理を容易にするため、スパッター付着防止剤自身の剥離性が良好。防錆性能に優れています。万一、開先部に付着しても、溶接作業に支障が起こりません。塗付後、すぐに溶接が可能です。 塗付時における、液だれ現象が非常に少ない。
    用途レーザー加工、ステンレス材のノロ・ドロス除去ステンレス、軟鋼、高張力鋼へのスパッター付着防止タイプ水性荷姿缶pH8.5外観無色透明危険物の類別非危険物
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    5日以内出荷
    両面窓設計 片手で持ち上げる オート機能付き 10分連続細断できる 静音タイプ
    質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×95×180連続使用時間(分)10細断枚数定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約4裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:56裁断速度(m/min)1.6
  • TAILBACK プレウォッシュクリーナー TAILBACK

    TAILBACK プレウォッシュクリーナー

    TAILBACK
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(250mL)
    8日以内出荷
    「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド。 国内群を抜くノズルの噴射量。1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。 ガジェットライクな洗練されたデザイン。単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。1枚の皮が捲れるように95%以上の汚れを一気に除去。日本ではまだ新しいプレウォッシュの工程。それには自由な濃度調整と、直接手を触れる事なくほぼすべての汚れや油分を落とす事ができる優れた洗浄力が必須であるが、それを可能にしたのが ”DROP SHOULDER”である。濃縮されたアルカリ性の洗浄剤が外装の道路の汚れを分解。コンタクトウォッシュに入る前の工程として、塗装から窓・ホイール・ドア枠に至るまで、車体の95%以上の汚染物質を瞬時に浮かせて取り除く。虫取りとしての簡単な用途から塗装面の脱脂まで、オールマイティに使う事ができる。一般的なプレウォッシュクリーナーとは異なり、時間を置く必要は無い。車両のコンディションによっては原液をフォームランスに入れる事で、”LAUNDER”とは異なるより強力なプレウォッシュフォームとしての使用も可能。原液は糸が引くような高濃度のため、スプレーを使った通常のプレウォッシュとしては20倍希釈がベスト。250mlの原液に対して最大5リットルの洗剤を作る事ができる。 プロダクトネームの由来。ドロップショルダーとは、肩先がやや落ちているように見えるショルダーラインのこと。”DROP SHOULDER”をプレウォッシュの工程で使う事により、フロントフェンダーからピラー、ドアからリアフェンダーまで一直線に、一枚の油膜を剥がすかのように立体的なシルエットが蘇る様から命名した。
    色赤容量(mL)250品名DROP SHOULDER - Pre-WashpH10.5香りスイートオレンジの香り(Sweet Orange Flavor)危険物の類別非危険物希釈の目安【スプレー時】原液15ml:水250ml(約17~20倍)、【スノーフォーム】原液50ml:水500ml~1L(10~20倍)
  • 超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS OSG(オーエスジー)

    超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
    刃数2ねじれ角(°)30