カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,017)
  • 制御機器(251)
  • ねじ・ボルト・釘(196)
  • 切削工具(165)
  • メカニカル部品(161)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 清掃用品(80)
  • 測定用品(67)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 作業工具(57)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • オフィス家具(55)
  • バイク部品(48)
  • 機構部品(39)
  • バイク純正部品(27)
  • 防犯用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 物流用品(22)
  • 建築金物(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 保管用品(20)
  • 電気材料(20)
  • 溶接用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 家電(17)
  • 研磨材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 電動工具(15)
  • 安全標識(13)
  • カー用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • マスク(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「ds3」の検索結果

関連キーワード
2,926件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8233-DS3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
    用途粉塵作業トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3質量(g)28.5タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号使用限度時間(h)21頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
  • エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
  • (ME024)LINER DS3 三菱ふそう

    (ME024)LINER DS3

    三菱ふそう
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
  • 壁面ブラケット(DS03用) DS-002 パトライト(PATLITE)

    壁面ブラケット(DS03用) DS-002

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
    付属品座金組込みねじ適合機種DS03材質SUS質量(kg)0.21(本体のみ)サイズM4×12取付方式壁面取付け取付場所屋外・屋内
  • エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【V】(パッキン)NBR、FKM対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR材質(パッキン)NBR
  • L Series(LEY32DS3A) SMC

    L Series(LEY32DS3A)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • (ME023)RING 6DS3 三菱ふそう

    (ME023)RING 6DS3

    三菱ふそう
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
  • L Series(LEY32DS3C) SMC

    L Series(LEY32DS3C)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • L Series(LEY32DS3B) SMC

    L Series(LEY32DS3B)

    SMC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 パトライト(PATLITE)

    マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03

    パトライト(PATLITE)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
    質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
  • miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン

    miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]

    ルーメン
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
    形状USBAオス-miniUSBBオス色ブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3B

    SMC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3C

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • SIGMA DS3/片面カードプリンター/125枚ホッパ 日本データカード

    SIGMA DS3/片面カードプリンター/125枚ホッパ

    日本データカード
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • SIGMA DS3/両面カードプリンター/125枚ホッパ 日本データカード

    SIGMA DS3/両面カードプリンター/125枚ホッパ

    日本データカード
    ¥819,800税込¥901,780
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
  • 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型全透明

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    ¥1,712税込¥1,883
    1本
    3日以内出荷
    外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC色透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B)

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A)

    SMC
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(D) ストレート
  • LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) SMC

    LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4モータ配置(D) ストレート
  • TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    シリーズCorcom P定格電圧115 V ac、230 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
  • マルチセンサスティック(BME280+LTR559+LSM6DS3) Pimoroni

    マルチセンサスティック(BME280+LTR559+LSM6DS3)

    Pimoroni
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
  • 【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3 グリーンクロス

    【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3

    グリーンクロス
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    4日以内出荷
    GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
    用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600サービス分類レンタル
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(39点)
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCO

    ドアストッパー 樹脂タイプ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
    トラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38タイプ差し込みタイプ奥行(mm)120
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • STEMMA QT/Qwiic互換 LSM6DS3TR-C搭載 6自由度加速度 + ジャイロ IMU Adafruit

    STEMMA QT/Qwiic互換 LSM6DS3TR-C搭載 6自由度加速度 + ジャイロ IMU

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
  • 伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    伸縮C型カーテンレールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
    色シルバー許容荷重(kg)5
  • 伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛

    伸縮式Mg対応ホワイトボード

    土牛(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
    シャフト寸法(mm)200~550
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器(70件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付き同軸ケーブル WP SMAP 1.5DS 3m トーコネ(旧:東洋コネクター)

    コネクタ付き同軸ケーブル WP SMAP 1.5DS 3m

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ付き同軸ケーブルです。
    用途SAP3W1.5DSQEHV。1.5D-2V相当の1.5DS-QEHV(TA)ケーブル 3mに、SMAプラグを両端に取り付けた在庫品です。
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷