カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
絞り込み

「ds4611」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき外形寸法(mm)106×106JIS規格JIS C8340
スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611取付壁直付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
適合ボックス・カバー:DS37544・DC4611(別売)材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)取付方式壁面取付専用電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)84調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:高透過ガラス
塗装中型四角スイッチカバー1コ用 Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別1コ用
ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。 建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。 RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応 4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。 建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。 SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z質量(kg)2.8取付壁直付型種類フラッドタイプ電圧(V)DC24.9消費電力(W)22.8構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様チャンネル数4ch(R・G・B・Y)制御DMX512保護等級取付部:IP23・本体部:IP65色温度(K)(フル点灯時)3000相当使用環境温度(℃)-20~35LED内蔵LED寿命(時間)40000光色赤緑青黄耐風速(m/s)60仕様取付面位置壁面取付専用電球の種類LED
スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ スポットライト 壁面取付専用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合【ボックスカバー】(別売)DS37544、DS4611質量(kg)3取付壁面取付専用電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵
中型四角スイッチカバー「トロセーブ」 Panasonic(パナソニック)中型四角スイッチカバー「トロセーブ」Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
3日以内出荷
材質鋼板製質量(kg)0.11種類1コ用・13ミリカバー仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
ボックス取付プレート スイッチカバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート スイッチカバー用Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプスイッチカバー用