カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
- 清掃用品(117)
- 切削工具(117)
- 制御機器(64)
- バイク部品(50)
- オフィス家具(42)
- 住設機器(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 測定用品(25)
- 防犯用品(24)
- 作業工具(20)
- 家電(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 機構部品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 自動車補修部品(15)
- メカニカル部品(14)
- 介護用品(13)
- 医療(13)
- 保管用品(12)
- 物流用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建築金物(9)
- カー用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 安全標識(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車純正部品(7)
- 農業機械(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(14)
- Canon(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(22)
- HIROSE(ヒロセ電機)(27)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- OSG(オーエスジー)(25)
- SMC(512)
- TDT(田野井)(48)
- TRUSCO(17)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- イトーキ(16)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- シンエイテクノ(11)
- テラモト(118)
- メディアカバーマーケット(14)
- ラムマウント(9)
- 渡辺製作所[住設機器](24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マツヨシ チャック付ポリ袋 I MY-DS0007(100マイイリ)
松吉医科器械¥459税込¥5051袋3日以内出荷チャック付きで開閉が自由自在です。食品衛生法規格適合品。透明タイプなので中身がわかり、小物類の整理に便利です。低価格で多種のサイズが揃っている。
液晶保護フィルム DS7 クロスバック 8 型 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 )寸法(mm)175.6×103.8サイズ8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
(純正パーツ)21 アルテグラ C3000 スプール組 【04332/10DS7 】
SHIMANO(シマノ)¥5,698税込¥6,2681個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
液晶保護フィルム DS7 クロスバック 8 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 )寸法(mm)175.6×103.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
リチウムグリース
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
液晶保護フィルム DS7 クロスバック 8 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 )寸法(mm)175.6×103.8サイズ8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム DS7 クロスバック ( 8 型 ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 )寸法(mm)175.6×103.8取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ねじなし露出スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷付属品皿小ねじ(M4×10)2本材質鋼板製電気亜鉛めっき規格JIS C8340適合規格(PS)E
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
DS-007 防水エンジニア
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781足翌々日出荷から3日以内出荷本革を使用した防水仕様のバイク専用ショート丈エンジニアブーツ。コストパフォーマンスに優れ、ツーリングや街乗りでも活躍します。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップでの操作性を考慮。シフトパッドがチェンジ操作による摩耗を軽減し、サイドジップ仕様で脱ぎ履きもスムーズ。ライディング中の操作をサポートしつつ、街でも違和感なく履けるデザインです。用途防水仕様で雨天時や長時間の走行でも靴内をドライに保持。本革(牛革)を使用し、履き込むほどに柔らかく足に馴染み耐久性も高い。足つきがよい厚めの底で、かかとは斜めカットでステップ操作をサポート。サイドジップ採用で脱ぎ履きがスムーズ。シフトパッド付きでチェンジ操作による摩耗を軽減
垂直ドリルガイド
SK11(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。材質アルミダイカスト質量(g)1100全高(mm)(組立時)280ベース寸法(mm)145×145×12クランプ径(Φmm)ドリル:43最大ストローク(mm)100




プロテックブンチリNTJ
CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超軽量800g。移動清掃に適したスマートな樹脂製チリトリ。柄の角度は150度まで自由に変更できます。本体底のスポンジが作業音を抑えます。先端部はゴム付きで細かいゴミまできれいに回収できます。空き缶もすっきり回収できます。滑り止めグリップ採用。ほうき掛け用のクリップ付き。(Φ約18~20mmのパイプに対応)。。プロテックブルロンTF-N/TFとのセット使用をおすすめします。材質ハンドル:アルミパイプ、ボディ:PP、フレーム:アルミニウム、グリップ:PP、先ゴム:PP、熱可塑性エストラマー質量(g)800エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×160×870エコマーク認定番号07 128 019
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から11日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
DICプラスチック製看板「カンバリ」
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト
オーミヤ¥6,198税込¥6,8181台当日出荷大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン容量(L)45~90寸法(cm)40×20.8~38.3×15耐荷重(kg)60材質炭素鋼付属品滑り止めシート、スパナ、取り扱い説明書質量(kg)重量3、梱包重量3.5色ブラック入数1内寸(cm)(約)40×20.5~38
両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(7丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成セット品ホルダー鉄フック
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
バッテリー&システムアナライザー
DHC-DS¥68,980税込¥75,8781個当日出荷業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
細軸ドリル(6.5型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
電磁ガードシールドスリーブ
3M(スリーエム)¥9,198~税込¥10,118~1本ほか当日出荷から30日以内出荷導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。材質金属箔付ガラス繊維規格UL規格対応 (file E120470)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら