カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)

「dsp501m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用回路 オリエンタルモーター

    ユニット用回路

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

    規格対応ブレーキパック

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
    仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
  • スピードコントローラ単体 オリエンタルモーター

    スピードコントローラ単体

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100-230電源単相
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーター

    US2シリーズ スピードコントローラー

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • スピードコントロールモーター ユニット用モーター オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーター ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から36日以内出荷
    種類ステッピングモーター
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα ケリー電気産業

    ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα

    ケリー電気産業(2件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです
    用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム適合車種12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません)
  • AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
  • CRKシリーズ ケーブルセット オリエンタルモーター

    CRKシリーズ ケーブルセット

    オリエンタルモーター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    長さ(m)0.6
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • ブレーキパック SPG

    ブレーキパック

    SPG
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源単相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ オリエンタルモーター

    新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ

    オリエンタルモーター
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP ARシリーズ

    オリエンタルモーター
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。