カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)

「dtーe2」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
  • チップ DTE タンガロイ

    チップ DTE

    タンガロイ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ DTE タンガロイ

    チップ DTE

    タンガロイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ XP POWER

    XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ

    XP POWER
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入 KOA

    SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 5個入

    KOA
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    The KOA metal plate current sense resistor has a super corrosive and heat resistance metal alloy material。Its applications includes current sensing, voltage division and pulse applications。It is suitable for reflow soldering and not for flow soldering.Ultra-low TCR (+50ppm/℃) available Ultra low resistance (0.5m - 20m) Suita
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7021-70
  • SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入 KOA

    SMDレジスタ 2mΩ 2512 6432M 5W 1セット 2000個入

    KOA
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:2mΩ●テクノロジー:金属板●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:5Wアズワン品番65-7018-60
  • LED DULUX 24形 5000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 24形 5000K

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1200直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
  • LED DULUX 24形 4000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 24形 4000K

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1200直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
  • LED DULUX 24形 3000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 24形 3000K

    OSRAM(オスラム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)130電力(W)10口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1080直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80