OSRAM(オスラム)
LED DULUX 24形 4000K
工事不要で即LED化
長さ(mm)
130
電力(W)
10
口金
GX24Q-3
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
光束(Lm)
1200
直径(mm)
48
光色
白色
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※電子安定器専用(消費電力は組み合わせる電子安定器によって変動いたします)
※調光機能付き安定器では使用できません。
※AC直結では動作しない設計。過電流保護・過温度保護あり
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02978469
DULUXLEDT/E24HFV10W840GX24Q-310X1JPOSRAM
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください