「dumostar 09」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR)DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細材質特殊鋼
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 デュモクセルDUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL)DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)超精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から63日以内出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
先曲がりピンセット ホーザン先曲がりピンセットホーザン(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途磁気に関係のない組立作業材質INOX(SUS420J2同等)
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCOステンレス製ピンセットAAタイプTRUSCO(43件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIEDUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(INOX)DUMONT(デュモン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 イノックス 08DUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 非磁性合金 DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 非磁性合金DUMONT(デュモン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
その他作業工具カテゴリ