カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(1)

「duravit」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛洗面器 DURAVIT カクダイ

    壁掛洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様壁掛専用ビス・プラグ付き質量(kg)17容量(L)5.2推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
  • 角型洗面器(DURAVIT) カクダイ

    角型洗面器(DURAVIT)

    カクダイ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    4日以内出荷
  • 丸型洗面器 DURAVIT カクダイ

    丸型洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)3.3推奨水栓金具品番183-096、183-073、183-075、183-077
  • 角型洗面器 DURAVIT カクダイ

    角型洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)4.2推奨水栓金具品番183-096、183-075、183-063、183-077
  • アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイ

    アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付金具容量(L)5推奨水栓金具品番153-016、183-056、184-002、183-049
  • アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイ

    アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付金具
  • ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングユニット 2穴 50mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gears。It has two mount holes for quick, secure installation。As it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applications。Its designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving parts。This ensures safe and reliable performance。The flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machine。This flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
    仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28