カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
    • その他金具(9)
    • 碍子(5)
    • 住宅・店舗照明(1)
    • 電線引込ポール(1)
  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
    • 吊具(フック・ハンガー)(1)
  • 制御機器(3)
    • 内装パーツ(2)
    • その他キャビネットパーツ(1)

「dv碍子」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引込線引留具 イワブチ引込線引留具イワブチ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引き込みケーブル用支持線の引き留めに使用します
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
玉碍子 湯浅化成玉碍子湯浅化成(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)端末引締碍子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
碍子付ハンガー Panasonic(パナソニック)碍子付ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
端末固定碍子 Panasonic(パナソニック)端末固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0770
低圧用ラック イワブチ低圧用ラックイワブチ(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
M10ポール DVフック Panasonic(パナソニック)M10ポール DVフックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
適合M10ポール用
特小玉碍子 湯浅化成特小玉碍子湯浅化成(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
O型コーチ 共立電機O型コーチ共立電機
419税込461
1個
当日出荷
ねじ部9.5Φ
レジンがいし(6KV) 篠原電機レジンがいし(6KV)篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)カラーM10ポール用部品(DV用)Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
引留碍子 富士商引留碍子富士商
549税込604
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
低圧碍子
DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品 日動電工DVがいしⅡ形用フック 九州電力規格品日動電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
翌々日出荷
引込線用がいしⅢ型を支持するために使用します。
適合がいし:引込線用がいしⅢ型 小質量(g)42
引込フック 富士商引込フック富士商
899税込989
1個
6日以内出荷
引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
二溝碍子 並 富士商二溝碍子 並富士商
599税込659
1個
3日以内出荷
低圧碍子
バインドレス碍子 カワソーテクセルバインドレス碍子カワソーテクセル
5,198税込5,718
1箱(10個)ほか
翌日出荷