カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)

「dw-308」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻(12.5kg)
    7日以内出荷
    適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
    用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
  • 溶接ワイヤ DW-T308L 神戸製鋼

    溶接ワイヤ DW-T308L

    神戸製鋼
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(12.5kg)
    11日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304、SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1シールドガス:CO2
  • その他(VV2~) SMC

    その他(VV2~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • V Series(VV2DW3) SMC

    V Series(VV2DW3)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw色黒サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5メーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    色黒サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(12.5kg)
    3日以内出荷
    CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

    タンガロイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ XPMT-DW タンガロイ

    チップ XPMT-DW

    タンガロイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状特殊形状逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応