カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dwh-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ(8件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
  • フック金物 東京富士商会

    フック金物

    東京富士商会
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(10個)
    4日以内出荷
    1号鋼芯引留を電柱側で支持する場合に使用します。
  • ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    翌日出荷
    HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
    付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付きインターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2
  • 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工

    埋設標識シート 高圧電力用

    日動電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
    色地色:橙/文字色:赤文字内容危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。1巻長さ(m)50文字色赤地色橙
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1枚
    翌々日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ タカチ電機工業

    DW・DWH用外部取付足 DWFシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥609~税込¥670~
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    DW・DWHシリーズ用の外部取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×6 / ステンレス(無処理)×4材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット セット エンジン (8DWH) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DWH)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷