曜日別特売

埋設標識シート 高圧電力用

埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工埋設標識シート 高圧電力用 - 日動電工

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。

色
地色:橙/文字色:赤
文字内容
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
折込
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ND-SHA 7747710677477106ND-SHA150アルミ付 巾150mm SS
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
ND-WH3A 7747714977477149ND-WH3A300アルミ付 巾300mm W(2倍)W(2倍)
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
ND-SH3 7747730777477307ND-SH3300巾300mm SS
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
ND-WHA 7747735077477350ND-WHA150アルミ付 巾150mm W(2倍)W(2倍)
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
ND-WH3 7747736877477368ND-WH3300巾300mm W(2倍)W(2倍)
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする