カテゴリ

  • 農業機械(519)
  • 縫製用品(34)
  • 制御機器(24)
  • 防災用品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx-25」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
充電用クリップ 清和工業充電用クリップ清和工業(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
職業用ミシン用 ボビン 1個 JUKI職業用ミシン用 ボビン 1個JUKI
169税込186
1個
当日出荷
対応機種SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP mini
シーリングライト リモコン付 Luminous(ルミナス)シーリングライト リモコン付Luminous(ルミナス)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
蛍光灯から器具ごと交換しよう!お部屋の明かりをもっとコンパクトに.
用途納戸・書斎・子供部屋・スモールリビングなどにおすすめ質量(g)350電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ250×87演色指数(Ra)80
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
規格(19)ヒダリT1.4部品名称ハンドルマトメ図解NoMB268VU 本体部品_No.25、MB228U 本体部品_No.21、MB229U 本体部品_No.21、MB248U 本体部品_No.23、MB228VU 本体部品_No.22、MB248EU 本体部品_No.25、MB248EU-DX 本体部品_No.25、MB261EU-DX 本体部品_No.26、MB261EU 本体部品_No.26、MB249U 本体部品_No.23、MB231EU 本体部品_No.25、MB279U 本体部品_No.25、MB278U 本体部品_No.25、MB228EU-DX 本体部品_No.23、MB278STU 本体部品_No.22、MB26GEX-125 本体部品_No.24
高速アイソレータWSP-DE-25 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-25渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)150RoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から92日以内出荷
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
779税込857
1個
8日以内出荷
規格810LI/O75.5部品名称スロツトルワイヤ図解NoTC206 本体部品_No.22、KC23RX 本体部品_No.22、BC203S 本体部品_No.22、BCW233S 本体部品_No.42、NBC205 本体部品_No.22、BC233MN 本体部品_No.26、JC233DX 本体部品_No.35、BK236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BC234STD 本体部品 スロットルワイヤ_No.32、BC234M 本体部品_No.23、BC234S 本体部品_No.23、BC233STD 本体部品_No.32、BC234 本体部品_No.23、KC23MX 本体部品_No.23、JC234DX 本体部品_No.35、BC20S-LP 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC236S 本体部品 スロットルワイヤ_No.27、KC23NX 本体部品_No.23、BC233SN 本体部品_No.23、BC204S 本体部品_No.22、BC233M 本体部品_No.23、BC234SN 本体部品 スロットルワイヤ_No.23、BC234MN 本体部品_No.26、AC236NS 本体部品 スロットルワイヤ_No.25、BCL20S 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW234S 本体部品_No.42、BCW233SH 本体部品_No.42、TK230DX 本体部品_No.33、BC203SN 本体部品_No.22、BC233 本体部品_No.23、BK206 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、BCW233SH-1 本体部品_No.42、JC203DX 本体部品_No.22、BC233S 本体部品_No.23
LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所LSR2.4S用 羽根車鶴見製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
DXコーナーアングル25(非塩ビ) KLASS(クラス/旧:極東産機)DXコーナーアングル25(非塩ビ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
19,280税込21,208
1パック(100本)
欠品中
材質塩ビ樹脂寸法(mm)25×2500粘着剤
職業用ミシン用 ボビンケース JUKI職業用ミシン用 ボビンケースJUKI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
アドバンスド ナノダイヤモンドグリス アイネックスアドバンスド ナノダイヤモンドグリスアイネックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン比重2.58g/cm3使用時間CPU上:最長4年(推奨)粘度3900000cps熱伝導率(W/mk)18.3動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.008℃・cm2/W
石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W)ダイニチ工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷
7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。 【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)15.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)19畳機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7点火時間(秒)40
ベビーエアグランダー 不二空機ベビーエアグランダー不二空機
57,980税込63,778
1台
当日出荷から103日以内出荷
ピストンリング BIGM(丸山製作所)ピストンリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
部品名称ピストンリング図解NoMB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、LBC263UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストンリング_No.27、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、BC26MAL エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、DB-S260-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22など
ボビン 5個セット 職業用ミシン用 JUKIボビン 5個セット 職業用ミシン用JUKI
799税込879
1個
当日出荷
対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格500CC ~2009年3月図解NoSPV20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、TK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BC20C(チップソー) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BC20MA エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.33、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.25、TKA20DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.30
デジタル一眼レフカメラ D7500 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D7500Nikon(ニコン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。 D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。 有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。 高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。 また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。 動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。 チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。 ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)ブラック型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ有効画素数約2088万画素撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)総画素数2151万画素替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AFフラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモードフォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p記録時間最長 29分59秒記録ファイル形式MOV、MP4映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC音声記録リニアPCM、AAC感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSKBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1言語表示日本語、英語使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-25渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-DX251EPB 25インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-DX251EPB 25インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-DX251EPB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ25インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
フユーエルタンク BIGM(丸山製作所)フユーエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格550CC部品名称フユーエルタンク図解NoJHC230U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、KC230RSL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC231DXL-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、KC230RS-1(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC203M エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、JHC230U(Y13) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、BC230MN(Y13) エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC230MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC230ML エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、KC230M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC231DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.31、KC230RS-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC231DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)ヨリモドシBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
仕様G1/4-90°規格8.5マキトリキヨウ図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
スロットルレバー(T16) BIGM(丸山製作所)スロットルレバー(T16)BIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
備考500CC ~2009年3月規格EE230ヨウ500CC部品名称フユーエルタンク図解NoGS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.50、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 フユーエルタンク_No.29、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、JC23DX エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.25、AD-23KSL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、KS13S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、BP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 フユーエルタンク_No.29、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.36、TKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、KS13M エンジン、クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GS10R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.44、AD-23KS エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 フユーエルタンク_No.25、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25、JC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.25
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
759税込835
1個
8日以内出荷
規格870LI/O45部品名称スロツトルワイヤ図解NoGKB2403U 本体部品_No.26、GKB2601U 本体部品_No.27、MB261EU-DX 本体部品_No.29、GKB2310EU 本体部品_No.26、MB279SU 本体部品_No.26、MB301ESU 本体部品_No.39、GKB2703U 本体部品_No.27、MB328U-DX 本体部品_No.36、GKB2702U 本体部品_No.27、MB261ESU 本体部品_No.39、MLB2400U 本体部品_No.25、MB248EU 本体部品_No.28、MB328U 本体部品_No.36、GKB2401EU 本体部品_No.26、GKB2611EU 本体部品_No.27、MLB2700U 本体部品_No.26、MB248EU-DX 本体部品_No.28、MB279U 本体部品_No.28、GKB2610EU 本体部品_No.27、MB231EU 本体部品_No.28、MB249U 本体部品_No.26、MB261EU 本体部品_No.29、MB268VU 本体部品_No.28、MB369U-DX 本体部品_No.40、MB248U 本体部品_No.26、MB278STU 本体部品_No.25、GKB2402EU 本体部品_No.26、MB278U 本体部品_No.28、GKB2402U 本体部品_No.26
インナシャフト BIGM(丸山製作所)インナシャフトBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
仕様7.8Xロ6.8X843L図解NoBCS26CSN-1(Y13) 本体部品 インナシヤフト_No.24、MBS235SP 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、MBS-220H 本体部品_No.17、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.17、MBS2330 本体部品_No.17、MBS2600 本体部品_No.17、MBS2320 本体部品_No.17、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 インナシヤフト_No.23、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、BCS234S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.26、MBS2300 本体部品_No.15、MBS251H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.27、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25、JCS260DX-1 本体部品_No.28、BCS263SN 本体部品_No.25など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
規格WB92-415図解NoMSJ15L-125 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.10、JHC26U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、GKB2403L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、MB249L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、BC230RS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.9、BCG200C エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ガスケット_No.9、MB248EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.9、MS5901D-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MB2460L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.9、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.4、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.9、BC231RSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.9、GKB2703U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
ボビンケース JUKIボビンケースJUKI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
JUKI職業用ミシン専用の垂直全回転釜用ボビンケースです。 つまみを開いて固定でき、出し入れがしやすい倒立タイプです。 下糸の糸調子が調節できます。 つまみが起き上がり固定されるので出し入れ簡単。 内バネ内蔵タイプで、高速走行時に起きるボビンの空転を防ぎます。
用途TLシリーズ用対応機種SL-700EX/SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SPタイプメーカー純正品
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
...