カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • 空調・照明・電設資材(218)
  • 切削工具(52)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 農業機械(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 住設機器(17)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-管」の検索結果

関連キーワード
835件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなし電線管

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
    長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
  • ねじなし電線管 丸一鋼管

    ねじなし電線管

    丸一鋼管(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    薄鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    電線管とボックスとを接続する場合に使用。
    仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき薄鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
    規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
    長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
  • ねじなしTCノーマルベンドB型 外山電気

    ねじなしTCノーマルベンドB型

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途薄鋼用材質鋼管製規格JIS C 8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管を直角に曲げる箇所に使用します。
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造

    ねじなしコンビネーションカップリング

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ノーマルベンド(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
  • ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング(管端用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
    仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
  • ねじ無し電線管 (E管) エスコ

    ねじ無し電線管 (E管)

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1セット(2本)
    翌日出荷
    入数:2本。ねじ無し電線管。
    材質鉄 (亜鉛合金メッキ)厚さ(mm)1.2全長(m)1.83呼びE19外径許容差(mm)±0.15外径(mm)19.1近似内径(Φmm)16.7
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)色クリア種類FG-7E(4~10W形用)口金E17金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • e/m管(スケール付) ナリカ

    e/m管(スケール付)

    ナリカ
    ¥210,000税込¥231,000
    1個
    4日以内出荷
    B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
    型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
  • PE管 ノーリツ

    PE管

    ノーリツ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7単管
  • 【E7TUBE】E7専用延長管 WUBEN(ウーベン)

    【E7TUBE】E7専用延長管

    WUBEN(ウーベン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
  • マジックカットe-ミスト用噴射管 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用噴射管

    扶桑精機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    質量(g)150
  • PE管CD付 Φ7 ノーリツ

    PE管CD付 Φ7

    ノーリツ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
    色アイボリー
  • PE管断熱ペア ノーリツ

    PE管断熱ペア

    ノーリツ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷
    保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
    色アイボリー
  • PE管CD付 Φ10 ノーリツ

    PE管CD付 Φ10

    ノーリツ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
    色アイボリー
  • Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
  • 太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材 ノーリツ

    太陽熱利用ガスふろ給湯システム用部材

    ノーリツ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
  • グロー球FG-1E マクサー電機

    グロー球FG-1E

    マクサー電機(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(2個)
    当日出荷
    1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
    仕様ホワイトタイプFG-1E口金E17直径×長さL(Φmm×mm)17×40RoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
  • 電子点灯管FE1E ELPA

    電子点灯管FE1E

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
    全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eパイプアダプタ(CD管用) Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ(CD管用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
    用途CD管用
  • E-1242 プラスチック管用ジョー F/460 RIDGID(日本エマソン)

    E-1242 プラスチック管用ジョー F/460

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
    トラスコ品番788-2912適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5158材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)

    扶桑精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
...