カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(2)
  • SMC(405)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 扶桑精機(49)
  • エスコ(39)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • HotaluX(ホタルクス)(22)
  • ノーリツ(17)
  • TPP(10)
  • 大阪コネクター製造(9)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • リケン(7)
  • 東京メタル(7)
  • セイワ工業(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 三菱ケミカルインフラテック(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-管」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ外観・簡単施工
    用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水も実現
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1個(25m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外層に亜鉛めっき鋼帯、中間層に鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。特定電気用品以外の電気用品なのでコンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた乾燥した場所の低圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、標準プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:3343213023XX
    温度範囲(℃)-40~105配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)15寸法L3(mm)26寸法d(Φmm)17寸法A(Φmm)38質量(g/個)87適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(25m)ほか
    4日以内出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
  • 樹脂ケーブルグランドカップ 三桂製作所

    樹脂ケーブルグランドカップ

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    11日以内出荷
    鋼製電線管の管端部でケーブルをグランドするためのシールブッシングです。本体、袋ナットを屋外に使用したとき、優れた耐候性を有するE型のブッシングです。道路等直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。鋼製電線管との接続部の防水が必要な場合は、シールテープやコーキング材をご使用下さい。
    枠番【パッキン】16温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS2】23.3、【呼び】M25×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12~16難燃性UL94V2質量(g/個)22環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA6色調グレー特性耐油、耐候IP等級ケイグランド IP67
  • 薄鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    薄鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    11日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【ねじなし/薄鋼電線管】E19/C19L19H20ΦD25.2温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)31環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水