カテゴリ
- バイク純正部品(3,427)
- 制御機器(1,579)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,187)
- 自動車純正部品(1,090)
- 切削工具(761)
- 農業機械(637)
- 機構部品(516)
- 空調・照明・電設資材(496)
- 日用品(469)
- メカニカル部品(448)
- 物流用品(407)
- 電気材料(320)
- パソコン/周辺機器(317)
- 作業工具(310)
- トラック純正部品(308)
- バイク部品(307)
- 配管・水廻り設備部材(275)
- 科学研究・開発用品(151)
- FA担当者のオススメ新商品(146)
- 油圧機器・油圧ホース(128)
- ねじ・ボルト・釘(119)
- 自動車補修部品(109)
- 建築金物(107)
- オフィス家具(106)
- 測定用品(90)
- 研磨材(76)
- 自転車部品(69)
- 船舶用品・漁業資材(68)
- カー用品(68)
- 卓上消耗品(65)
- 介護用品(61)
- 食品・飲料(58)
- 建材・エクステリア(56)
- フォークリフト・産機・建機用品(56)
- 事務用品(51)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- 電動工具(45)
- 保管用品(41)
- 家電(41)
- 安全標識(38)
- 清掃用品(31)
- 作業服(30)
- 学童・教育用品(25)
- トラック用品・パーツ(25)
- テープ(20)
- 厨房用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 溶接用品(18)
- 梱包用品(17)
- 安全用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 住設機器(15)
- 手袋(15)
- 防犯用品(13)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 医療(13)
- 整備工具・収納(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 農具(13)
- 塗料(12)
- ヘルスケア(12)
- バッテリー・電装(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 防災用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 縫製用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 安全保護具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 完成車(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定関連サービス(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 空圧工具(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 理美容(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- AMPHENOL(131)
- BIGM(丸山製作所)(588)
- KITO(キトー)(151)
- MAZDA(マツダ)(395)
- omron(オムロン)(194)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- RS PRO(134)
- SMC(752)
- TRUSCO(106)
- YAMAHA(ヤマハ)(210)
- イスカル(112)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(387)
- オーム電機(94)
- スバル(210)
- トヨタ(246)
- ホンダ(3,210)
- ユニ・チャーム(158)
- 三菱ふそう(349)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
シャンデリア E12
ELPA(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 E12 電球色
アイリスオーヤマ¥379税込¥4171個当日出荷常夜灯として使用していただけるLEDナツメ球です。電球色の優しい明かりなので就寝時の明かりとして最適です。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質ポリカーボネート質量(g)8定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格電流(A)約0.006定格消費電力(W)約0.2全光束(Lm)約15定格寿命(時間)20000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ18×49使用場所屋内用配光角度(°)約260光色電球色相当明るさ小形電球25形相当エコロジー商品省エネ
LED電球ローソク形 E12
ELPA(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色
オーム電機¥769~税込¥846~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED C7E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED G30E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個当日出荷LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED G30E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥459税込¥5051個欠品中LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDZ LAMP E12
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑エコロジー商品省エネ・長寿命
スペース球E12
ELPA¥313税込¥3441個当日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)70色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
LED C7E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
小丸球 E12 15
ELPA(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄エコロジー商品省エネ・長寿命
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア E12 25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
シャンデリア E12 40W
ELPA¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥429税込¥4721個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色赤 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色赤エコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色青エコロジー商品省エネ・長寿命
LED C7E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色赤エコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリアE12
ELPA¥349税込¥3841個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
LED C7E12 0.5W
オーム電機¥459税込¥5051個翌々日出荷LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
ポータブルLEDライト E12V3.0
FENIX(フェニックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5色黒保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
電球ソケット E12形
パイロ電子¥199税込¥2191個3日以内出荷E-12ベースに適合する電球ソケットです。 懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットパッケージSKT4
LED T20E12 0.5W
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色黄 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら