ポータブルLEDライト E12V3.0
コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。
明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。
- 付属品
- 単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップ
- トラスコ品番
- 700-8514
- セット内容
- 単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング
- 材質
- アルミニウム合金(6061-T6)
- 全長(mm)
- 81.5
- 色
- 黒
- 保護等級
- IP68
- 光源
- Luminus SST20 LED
- 縦(mm)
- 81.5
- 色温度(K)
- 6000
- 横(mm)
- 19.3
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池×1本(付属)
- 外径(mm)
- 19.3
- 明るさ(Lm)
- 200
- 最大点灯時間
- 100時間
- 落下耐久(m)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ





















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)






