カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(226)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 制御機器(33)
  • カー用品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 5w」の検索結果

関連キーワード
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ

    110V/5.0W/E12 パネル球

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 国民球5Wクリア ELPA

    国民球5Wクリア

    ELPA
    189税込208
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • パイロットランプ5Wクリア口金E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    パイロットランプ5Wクリア口金E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
    全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 T20-5W オーム電機

    ナツメ球 T20-5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • 長寿命ナツメ球 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 5W

    オーム電機
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,240税込4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • ナツメ球 ELPA

    ナツメ球

    ELPA(20件のレビュー)
    161税込177
    1パック(2個)
    当日出荷
    お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約5060定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト電球の種類白熱電球
  • ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト マクサー電機

    ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト

    マクサー電機(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    T20ナツメ球。スリーブ入り
    型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入 オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED T20E12 0.5W オーム電機

    LED T20E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G30E12 5W オーム電機

    ミニボール球 G30E12 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30定格110V-5W全高(mm)46直径(mm)30
  • 長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 E12 5W

    オーム電機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比
    形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球 G30E12 5W オーム電機

    ボール球 G30E12 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-30定格110V-5W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • ナツメ球 T20E12 5W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 5W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ナツメ球透明 ELPA

    ナツメ球透明

    ELPA(2件のレビュー)
    171税込188
    1セット(2個)
    当日出荷
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    152税込167
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • ミニボールランプG30E12クリア5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30E12クリア5W

    旭光電機工業
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ミニボール球
  • パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 220V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 110V 5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • 35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    35V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • 140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    140V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)140消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 35V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • 120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    120V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)120消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • パイロット球 T20E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 50V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    形状T-20クリア定格50V-5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • ローソク球 C7E12 50V 5W オーム電機

    ローソク球 C7E12 50V 5W

    オーム電機
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)53形状C-7定格50V-5W口金E12直径(mm)25
  • パイロット球 T13E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T13E12 50V 5W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    形状T-13クリア定格50V5W全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア マクサー電機

    ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア

    マクサー電機
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
    型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナツメ球5W 旭光電機工業

    ナツメ球5W

    旭光電機工業
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    口金E12電球形状ナツメ球
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(3個)
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • シャンデリア E12 25W ELPA

    シャンデリア E12 25W

    ELPA
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
e12 15w電球特集
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
"e12 5w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷