カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(39)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(2)
- オーム電機(58)
- エスコ(29)
- DAIKO(大光電機)(19)
- 旭光電機工業(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
- 東京メタル(13)
- アドテック(10)
- MOTTERU(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Anker(アンカー)(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 東西電気産業(7)
- Intel(インテル)(6)
- KSフィルター(6)
- ダイヤトレンド(6)
- 三木プーリ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- マクサー電機(5)
- ブランドをもっと見る
「e12 5w」の検索結果
特価

国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥161税込¥1771パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
シャンデリア E12 25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110全長(mm)95消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
LED電球ローソク形 E12
ELPA(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
中パネル50V5W
ELPA¥151税込¥1661個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)50色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
ナツメ球5W
ELPA¥319税込¥3511セット(2個)翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100色ピンク全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ球E12ロング
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
生地色ナツメ球5W
ELPA¥219~税込¥241~1個翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
国民球5WE12Wロング
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
ローソク球
ELPA¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)23
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色橙質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5エコロジー商品省エネ
火災報知機用24V5
ELPA¥209税込¥2301個当日出荷ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
LED電球シャンデリア形
ELPA(8件のレビュー)¥1,518税込¥1,6701個当日出荷から翌々日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
中パネル6.3V
ELPA¥142税込¥1561個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ローソク球
ELPA¥160税込¥1761個当日出荷から翌々日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)7定格電圧(V)100全長(mm)53定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)23
ナツメ球 白
ELPA¥209税込¥2301セット(2個)当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
トウミョウダイ
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100/110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
節電ナツメ球
ELPA¥132税込¥1451個当日出荷消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)2.5定格電圧(V)100光色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ110V3W
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)3定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ球
ELPA¥299税込¥3291セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ミニボール球25W
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
国民球5WE12Cロング
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E12電球の種類白熱電球電球形状国民球定格電圧(V)110色クリア全長(mm)46消費電力(W)5定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命
ミニボール 25W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40