カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 空調・電設資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e19 エルボ」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用外山電気(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLBPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンド A型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
ねじなしTCノーマルベンドB型 外山電気ねじなしTCノーマルベンドB型外山電気(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌日出荷
用途薄鋼用材質鋼管製規格JIS C 8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用) 外山電気ねじなし TCノーマルベントA型(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業(21件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)フジキン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]PL90アダプタ(PT90°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34異径アダプタ 清水製作所[継手]SR34異径アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
SR34アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR34アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](6件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
E19 ねじ無しユニバーサル(L型2方) エスコE19 ねじ無しユニバーサル(L型2方)エスコ
1,180税込1,298
1個
5日以内出荷
エスコ品番EA940CS-44
OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]OML90高圧用オスメスエルボ清水製作所[継手](4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO4座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
889税込978
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス 東洋国際高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス東洋国際
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
UL90(0609)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(0609)アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ) 清水製作所[継手]UL90(06)アダプタ(ユニオン90°エルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR36アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR36アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
UL90(1613)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(1613)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO3座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手](2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]SR33Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
PL45アダプタ(PT45°エルボ) 清水製作所[継手]PL45アダプタ(PT45°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
618税込680
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]SR35異径アダプタ清水製作所[継手]
498税込548特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイベルジョイント スイベルエルボ YOKOHAMA(横浜ゴム)スイベルジョイント スイベルエルボYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質スチール最高使用圧力(MPa)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
SWO4 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SR34Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]SR34Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL90(16)アダプタ 清水製作所[継手]UL90(16)アダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR