カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「e39-e16」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアブローユニット omron(オムロン)

    エアブローユニット

    omron(オムロン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
  • スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ

    スマホホルダーキット ブラック NAB-301579

    アイエルモータースポーツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301579。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。販売備考:純正エアコンベント裏側の穴にステーを引っかけて装着。横幅90mmまでのスマートフォンに対応。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用スマホホルダー付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:スマホホルダーキット。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.24。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:専用スマホホルダー、専用ステー。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。リペア:品番:ZUB-1201-1。関連商品:品番:NAB-0039C,NAB-0039E,NA0-0015C,NA0-0015E,NA0-0016C,NA0-301373,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0149C,NAB-0149E
    付属品専用スマホホルダー、専用ステー適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.24色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプスマホホルダーキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-0039C、NAB-0039E、NA0-0015C、NA0-0015E、NA0-0016C、NA0-301373、NAB-0008、NAB-0040C、NAB-0149C、NAB-0149E関連部品【品番】ZUB-1201-1
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアラブルデータコレクタ ウェルコムデザイン

    ウェアラブルデータコレクタ

    ウェルコムデザイン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    指に装着できるほどの小型・軽量設計のウェアラブル・2次元コードリーダーです。
    BluetoothBluetooth 5.0対応コード(一次元コード)Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, GS1 Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, PosiCode, GS1 Omni, GS1 Limited, GS1 Expanded, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, TCL39, Telepen, Tri-Optic, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1(二次元コード)Aztec Code, Aztec Runes, Codablock F, Code 16K, Code 49,Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, Han Xin Code(郵便コード)POSTNET, Planet Code, British Post, Canadian Post, Netherlands (KIX) Post, Australian Post, Japanese Post, Chinese Post, Korean Post商品タイプウェアラブル読取方式CCD
  • チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン

    チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

    リケン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥91税込¥100
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.36、TSW41 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.10、スマッシャー21 エンジン クランク、ピストン部品_No.14、GSW15C エンジン クランクシャフト、ピストン部品 クリツプ_No.12、MBW1511S クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MSW1511S-1 クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MKW1116B クランクシャフト,ピストン部品_No.9、GKW15B クランクシャフト,ピストン部品_No.9、TSW17B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSW1511S-2 クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 クリツプ_No.37、MKW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MBW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MKW1210B クランクシャフト,ピストン部品_No.4、MSW1211S クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MSW1511-S クランクシャフト,ピストン部品_No.12、SSA-C421 走行用エンジン クランクシャフト部品_No.16、GKP410E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クリツプ_No.37、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.36、GKW12B クランクシャフト,ピストン部品_No.4、TSW12B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.4、GS305EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 クリツプ_No.39、GKP801E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クリツプ_No.37、GKP800E クランクケース,クランクシャフト,ピストン部品 クリツプ_No.37、CDA-3 クランクシャフト部品_No.16、MKW728B クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.36