カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 農業機械(10)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(2)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- KSフィルター(2)
- Mono Wireless(2)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- コクヨ(1)
- リケン(1)
- 岩崎電気(2)
- 日動工業(5)
- 東芝ライテック(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「e39-l2」の検索結果

センサ取り付けブラケット 保護取り付けブラケット E3AS システム管理
オムロンヘルスケア¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:保護取り付けブラケット●併用可能製品:E3AS (システム管理)アズワン品番65-7281-54
LEDライトバルブK53W AL専用
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様アイエリアライト:H801材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)1010使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52口金E39入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装周波数50/60Hz共用点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数53W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ
Mono Wireless¥4,798税込¥5,2781個当日出荷センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
TWELITE ARIA BLUE 磁気・温/湿度センサータグ(標準出力タイプ)
Mono Wireless¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。 TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。 【親機・中継機の準備】 TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KBセンサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠メモリーEEPROM【マイコン部】4KB送信出力【無線部】2.5dBmLEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)内蔵RAM【マイコン部】32KBプロセッサー【マイコン部】32ビット RISCタイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)通信速度【無線部】最大250kbpsRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)チャネル数【無線部】16変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS偏波【アンテナ】直線偏波
LED街路灯
東芝ライテック¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から47日以内出荷LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ガバナスプリング図解NoMS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSA513R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.39、MSW1511-2M-A(バーク) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MSV415R2L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.45、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.8、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22など
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷備考12X16X900L規格12X16X900部品名称ビニールホース図解NoBSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.2、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧配管部品_No.2、SSA-E602 ボンネット部品_No.39、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.2、BSM-1350L-18AU 油圧配管部品_No.2、BSM-1350L-18GK 油圧配管部品_No.2、SSA-F600 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.36、SSA-E602DX ボンネット部品_No.39、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.2、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.2、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.2、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1550L-22DU 油圧配管部品_No.2、BSM-1550L-18GK 油圧配管部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 油圧配管部品_No.2、BSM-1550L-22AUBK 油圧配管部品_No.2
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格M10X35X26ネツシヨリナ部品名称6カクアナツキボルト図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.39、MW150-020 部品_No.25、MBW270E-K ポンプ部品_No.39、MW150-015L 部品_No.24、MW340 部品_No.51、MW150-010 部品_No.22、MW150-020 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.39、MW150-020L 部品_No.31、MBW270E-M ポンプ部品_No.39、MW230 部品_No.38、MW150-015L 部品_No.31、MW350 工業用ポンプ部品_No.49、MW150-010K 部品_No.22、MW150-020L 部品_No.24、MW240 工業用ポンプ部品_No.40、MW270B 工業用ポンプ部品_No.38、MW310 工業用ポンプ部品_No.50
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格23.5X30XT2図解NoMP2520EW-K 本体部品_No.47、MP2500EW-K 本体部品_No.50、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MX-501 薬液配管部品_No.8、MP2520E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、KP-250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.38、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.64、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2500E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500EW-M 本体部品_No.50、KP-252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.30、MP2520E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.64、MP2520EW-M 本体部品_No.47
6カクボルト M12X1.25X30-7T
BIGM(丸山製作所)¥270税込¥2971個8日以内出荷規格M12X1.25X30-7T部品名称6カクボルト M12X1.25X30-7T図解NoSSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.39、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.40、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.42、SSA-K500 ソウサレバー部品_No.17、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.39、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.39、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.39、BSM-1065SLT 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.41、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.39、SSA-E602DX メインミッション分解-2部品_No.39、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.39、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.55など
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
ヒユーズ
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格15A部品名称ヒユーズ図解NoSSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.20、SSA-α602M 計器パネル-2部品_No.11、SSA-F616 計器パネル部品_No.27、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.15、MS613R4T-K 電装品部品_No.62、BSM-1020L-DC 付属品部品_No.53、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S611KP エンジン 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.39、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.32、BSM-1100L 付属品部品_No.62、SSA-N550DX 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.19、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.38、BSM-1500L 付属品2部品_No.32、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.22、MS753DR6T-K 電装品部品_No.75、SSA-G550 計器パネル部品_No.21、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.27など
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格21X29X3T部品名称ゴムマルパツキン図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格17X25XT0.5部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.39、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、SSA-E602 主変速レバー部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.36、SSA-E541DX 操作レバー・操作パネル部品_No.10、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.76、CGA-6 調圧弁部品_No.16、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.4、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、SSA-E602DX 主変速レバー部品_No.10、SSA-E501DX 操作レバー・操作パネル部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.46、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.42、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.30、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.19など
ヒラザガネ 13.5X38XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格13.5X38XT3.2部品名称ヒラザガネ 13.5X38XT3.2図解NoSSA-G550 ホースリール部品_No.5、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.26、BSM-1020L-D 希望付属品2部品_No.25、BSM-1020L-1 希望付属品3部品_No.21、BSM-1020L-DC 希望付属品2部品_No.25、BSM-820L-1 希望付属品3部品_No.21、BSM-820L-D 希望付属品2部品_No.25、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-820SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E500DX ホースリール部品_No.18、BSM-820L-DC 希望付属品2部品_No.25、SSA-G535 オプション(3)部品_No.39、BSM-620SLT 希望付属品2部品_No.36、BSM-1020L 希望付属品1部品_No.21、BSM-1020L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.25、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.18、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E501DX ホースリール部品_No.18、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.25、SSA-E500KP ホースリール部品_No.19、BSM-820L 希望付属品1部品_No.21、SSA-E540DX ホースリール部品_No.19、SSA-E541DX ホースリール部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.23、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.18
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoAC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.13、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.16、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 クランクケース_No.16、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.16、MBC235G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、SD058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケース_No.16、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.14、MTL235-40 エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品_No.17など
システム収納 エディア ラテラル2段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥84,980~税込¥93,478~1台22日以内出荷保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン高さ(mm)762段数2タイプ下置き種類引出し棚段数2設置形態下置き・ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら