カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「e39-r1s」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から69日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
光電センサ E3FA omron(オムロン)光電センサ E3FAomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)光色発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-Comron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から66日以内出荷
消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
リアスプロケット 525-39 51608-39 AFAM(アファム)リアスプロケット 525-39 51608-39AFAM(アファム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:51608-39。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。別途スプロケットキャリアが必要です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-01 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 02 520CON。ドゥカティ[DUCATI] 998/998S/998R 02-04 520CON。ドゥカティ[DUCATI] MH900e 01。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:525。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ。備考:別途スプロケットキャリアが必要です。
適合748/916/996 525CONVERT材質アルミ歯数39Tハードアルマイト備考別途スプロケットキャリアが必要です。チェーンサイズ525
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 4 mオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型センサー型式ブロック形動作温度(℃)Max:55最大電流(mA)100最大DC電圧(V)26.4ライトソースLED
シフトアームマトメ BIGM(丸山製作所)シフトアームマトメBIGM(丸山製作所)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
部品名称シフトアームマトメ図解NoSSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F610 ファン駆動部品_No.31、SSA-F615 ファン駆動部品_No.36、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S611KP エンジン 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F616MAT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-α600 変速機部品_No.40、SSA-F600I ファン駆動部品_No.36、SSA-V1000 変速機部品_No.60、SSA-α1001S 変速機部品_No.40、SSA-G600 ファン駆動部品_No.35、SSA-α1000ST 変速機部品_No.40、SSA-α601 変速機部品_No.40、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F611 ファン駆動部品_No.36、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.35、SSA-V1000C 変速機部品_No.60、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.36、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.35、SSA-R1000 変速機部品_No.60、SSA-α1001ST 変速機部品_No.40、SSA-E602DX 送風機駆動装置部品_No.40、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.31、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-R1000C 変速機部品_No.60、SSA-E602 送風機駆動装置部品_No.40、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.39、SSA-F600 台車 ソウフウキミッション部品_No.32、SSA-α1000S 変速機部品_No.40