カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「e502d」の検索結果

LEDヘッドライトE502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から21日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
壁面取付け 積層信号灯 シグナル・タワー(R) ウォールマウント●WME-D
パトライト(PATLITE)¥46,980税込¥51,6781台16日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
加湿器用イオンフィルター
三菱重工(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391パック(2個)当日出荷イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
エコサイクルオーロラⅡ
アサダ¥849,800税込¥934,7801個当日出荷特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
クラッチディスク ファミリア 82-
アイシン精機¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷主な適合純正品番E508-16-460・B628-16-460B・B609-16-460・B504-16-460・B504-16-460B・B504-16-460A・D501-16-460・30100-HC000・D405-16-460A・B504-16-460D・E502-16-460B・E502-16-460・E502-16-460A・E512-16-460・30100-HC001・B628-16-460・D501-16-460A・B628-16-460A・B506-16-460A・B601-16-460A・E506適合メーカーMAZDA、NISSAN
ヘッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoKP-412 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品ヘッドボルト_No.10、MP5020E-Kクランクケース,バルブ部品ヘッドボルト_No.10、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品ヘッドボルト_No.10、MP4020E-K クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、KP-502 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MS-130D エンジン シリンダ、カム軸部品_No.10、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MP4000E クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MP4120E-K クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MP4020E-M332010 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、KP-500 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品ヘッドボルト_No.10、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10、KP-402 クランクケース,バルブ部品 ヘッドボルト_No.10
マフラパッキン
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷図解NoMP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、KP-402 マフラ,ピストン.クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品マフラパッキン_No.9、MP4020E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、MP5020E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品マフラパッキン_No.9、MP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、KP-502 マフラ.ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.66、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品マフラパッキン_No.9、MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、MP4120E-M332012 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品マフラパッキン_No.9、MP4000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラパッキン_No.9
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷備考M6X12-8.8T規格M6X12-8.8T2キユウ部品名称6カクボルト図解NoMRS90-500BSLT ブーム(3)部品_No.39、MHL351A 油圧関係部品_No.42、MRS90D-500BSLT ブーム(3)部品_No.39、MRS90-500SLT ブーム3部品_No.39、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.39、MRS90D-50SLT ブーム(3)部品_No.39、MRS90-502BSLT ブーム3部品_No.39、SSA-E602 マフラ部品_No.38、SSA-E602DX マフラ部品_No.38、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.37
シールパッキンオサエクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷備考28,29フクム規格オイルツキ部品名称シールパツキンオサエクミタテ図解NoKBM-500D-1(改訂版) 動力噴霧機部品_No.27、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.32、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.32、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.27、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.28、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.27
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷図解NoMP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、MP4100E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.15、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.15、MP4120E-M332012 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.15、KP-502 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、MP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品パッキン_No.17、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.48、MP5020E-M332011エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品パッキン_No.17、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品パッキン_No.17、KP-412 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.17、KP-402 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.15、MP5000E-Kエアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品パッキン_No.17