カテゴリ

  • 研磨材(2,895)
  • 切削工具(2,228)
  • 電動工具(844)
  • 作業工具(702)
  • 農業機械(246)
  • 制御機器(242)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • オフィス家具(204)
  • 安全保護具(184)
  • 物流用品(148)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(119)
  • 電気材料(114)
  • バイク純正部品(111)
  • マスク(101)
  • ねじ・ボルト・釘(99)
  • 家電(96)
  • 清掃用品(92)
  • 照明(91)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 機構部品(63)
  • 空調・電設資材(48)
  • 測定用品(47)
  • 防犯用品(42)
  • 保管用品(41)
  • メカニカル部品(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 空圧工具(38)
  • 自動車純正部品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 建築金物(28)
  • 安全標識(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業服(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 医療(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 梱包用品(15)
  • カー用品(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • バイク部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 手袋(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 農具(9)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • テープ(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 縫製用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 介護用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ea-8」の検索結果

関連キーワード
9,649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DR-8EA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)DR-8EA NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様DR-8EA
DPR-8EA-9 NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)DPR-8EA-9 NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様DPR-8EA-9
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
#2x200mm ロングドライバービット エスコ#2x200mm ロングドライバービットエスコ(8件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
耳栓 エスコ耳栓エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1セット(10組)
当日出荷
JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし
NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1
125mm フェルトバフ エスコ125mm フェルトバフエスコ(4件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
当日出荷
用途ツヤ出しに直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)約13/15(実測値)材質フェルト(毛などの圧縮)エスコ品番EA818-102最高回転数(min-1[r.p.m])4200
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール)エスコ(1件のレビュー)
845税込930
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
125mm マジックスポンジ エスコ125mm マジックスポンジエスコ(3件のレビュー)
555税込611
1個
当日出荷
材質ポリウレタン厚さ(mm)約35直径(Φmm)125取付け方法マジックテープ式アズワン品番64-2270-10
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
3m 延長コード エスコ3m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
コード長さ(m)3
ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製サンコーテクノ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
軸付ワイヤーブラシ エスコ軸付ワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21
マスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚) エスコマスク(クリーンルーム用/耳かけ/50枚)エスコ
1,340税込1,474
1個(50枚)
当日出荷
クリーンエリア用簡易マスク。 低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。 ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。 顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に形状プリーツ型仕様金属フリーエスコ品番EA800MF-53入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)3.3捕集効率(%)87.3ひもタイプ耳かけ
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷から翌日出荷
溶接メガネ エスコ溶接メガネエスコ(9件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
めがね用サイドシールド(左右1組) エスコめがね用サイドシールド(左右1組)エスコ
845税込930
1組
当日出荷
めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニールクリアー質量(g)9アズワン品番64-7923-31
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
[EA506LF-8,-9用] フタ エスコ[EA506LF-8,-9用] フタエスコ
1,890税込2,079
1枚(1枚)
翌日出荷
外寸に収まる透明フタ。
材質ポリプロピレン透明質量(g)564寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×414×37
つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用] エスコつけかえ用 [EA922KE-8、-8J用]エスコ
6,360税込6,996
1パック(800mL×6本)
翌日出荷
消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。
内容量(mL)800医薬品医療機器等法指定医薬部外品
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(7件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高さ(mm)8直径(Φmm)6軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-11材質ステンレスタイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
シガーソケット エスコシガーソケットエスコ
815税込897
1個
当日出荷
12V24V使用可。 ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。 ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下アズワン品番65-2226-51
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ紙パック・抗菌(日立用・5枚)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
125x10mm フェルトバフ(マジック式) エスコ125x10mm フェルトバフ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-15外径(Φmm)125
#2x300mm ロングドライバービット エスコ#2x300mm ロングドライバービットエスコ(6件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
406mm ワイヤーソー エスコ406mm ワイヤーソーエスコ(6件のレビュー)
1,460税込1,606
1個
当日出荷
用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
[N 95] マスク(有機性ガス用/10枚) エスコ[N 95] マスク(有機性ガス用/10枚)エスコ(1件のレビュー)
17,400税込19,140
1個(10枚)
当日出荷
有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ機能排気弁付きエスコ品番EA800MJ-4A形状カップ型グレー入数(枚)10吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上対象油分のない微粒エアゾール(煙霧質)
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
6,698税込7,368
1箱(50個)
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ヘルメット取付型イヤーマフ エスコヘルメット取付型イヤーマフエスコ(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷
3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。
材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM質量(g)199周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト) エスコ75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製ツイスト)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA809YS-1
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
銅アースバー ホシモト銅アースバーホシモト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
安全カバー/コンセント用 エスコ安全カバー/コンセント用エスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
ベージュエスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤取付け方法粘着テープ
関連キーワード
...