カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
- 電気材料(89)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ホースクランプ(1個) EA463Aシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷仕様●材質:オールスチール(亜鉛メッキ)●バンド厚:1.0mm●バンド幅:12mm●適合直径(mm):90~110mm●入数:1個
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
3/8”-3/4” バンドツール
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335質量(kg)約1.5適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
30m 自在バンド
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷用途EA463CM-15、-30用仕様【継ぎ金具】10個エスコ品番EA463CM-1耐荷重(kg)226.8バンド幅(mm)12.7バンド長さ(m)30.5
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10袋)ほか当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
バックル (201ステンレス製)
エスコ¥18,100税込¥19,9101箱(25個)翌日出荷25個入り。EA463EH-10用。EA463EE-6を使用して締付けてください。材質SUS201 (つや消し仕上げ)幅(mm)25.4 (1”)総質量(kg)1.1
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
二重クランプ・強力 (ステンレス製)
エスコ¥4,850~税込¥5,335~1袋(10個)翌々日出荷10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
ホースクランププライヤー
エスコ¥11,400税込¥12,5401丁翌日出荷クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。リング型。スプリングホースクランプやスプリングバンドリングを掴むことができます。先端チップは交換可能(交換用チップ:EA463PK-16)。
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871袋(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
6- 57mm ホースクランプセット
エスコ¥3,420税込¥3,7621組当日出荷セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6
50-70mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷エスコ品番EA463HC-70材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
ホースバンドセット
エスコ¥8,020税込¥8,8221セット当日出荷エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
16-27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷エスコ品番EA463HB-46材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)16~27
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20
8- 16mm ホースクランプ(2個)
エスコ(6件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
6- 13mm ホースクランプ(2個)
エスコ(2件のレビュー)¥70税込¥771袋(2個)当日出荷材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥130税込¥1431個当日出荷エスコ品番EA463HB-42材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
70-90mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA463HC-90材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)70~90
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥155税込¥1711個当日出荷エスコ品番EA463HB-48材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~35
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![[EA463FW用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49938683-180219-02.jpg)
![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)