カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
Tボルトホースクランプ オールステンレス
TRUSCO(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷標準タイプのホースクランプです。用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
ステンレスマフラーバンド
KIJIMA(キジマ)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
48-51mm Tボルトクランプ(10個)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個当日出荷エスコ品番EA463SC-51材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)約0.9
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(265件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
74- 79mm Tボルトクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥755税込¥8311個翌日出荷材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)24適合径(Φmm)74~79
80- 85mm Tボルトクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)24適合径(Φmm)80~85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら