カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb120」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (011)フランジボルト EB120 スバル

    (011)フランジボルト EB120

    スバル
    ¥78税込¥86
    1個
    5日以内出荷
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ 大容量タイプ

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    中身が確認しやすいクリアタイプです。ベルトと持ち手付きで、肩負いと手持ちの両方ができます。ポケットが多数あり、大容量収納に最適です。
    用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番207-3123材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル幅(mm)370色クリア高さ(mm)300タイプ大容量奥行(mm)120アズワン品番64-8717-16
  • スパークキラー XEBシリーズ 岡谷電機産業

    スパークキラー XEBシリーズ

    岡谷電機産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(100個)
    欠品中
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • Roxburgh EMC RCネットワーク Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC RCネットワーク

    Roxburgh EMC
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)

    ラフィングボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
  • ステンアイボルト ニッサチェイン

    ステンアイボルト

    ニッサチェイン
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級

    ユニセイキ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
    普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
  • ユニオンティ AirTAC

    ユニオンティ

    AirTAC
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
    色黒規格ティ-接続ねじ1/4”寸法I(mm)ポート:Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.2取付天井直付型高さ(mm)109備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)450材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しエネルギー消費効率(Lm/W)117.2光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)質量(kg)1.4取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵リモコン全灯・普段・常夜灯・滅デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • MUE 片面デスク 基本set 井上金庫販売

    MUE 片面デスク 基本set

    井上金庫販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    もっと自由に働きやすく、奥行700mmキープ。
    材質エッジ:PVC備考増連可能。高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)700材質(脚部)スチール粉体塗装
  • ソリッドボールエンドミルEB イスカル

    ソリッドボールエンドミルEB

    イスカル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    材質IC900
  • Y8EB12010 BR-M7110 パッド軸 SHIMANO(シマノ)

    Y8EB12010 BR-M7110 パッド軸

    SHIMANO(シマノ)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
  • BR-M545 パッドジク SHIMANO(シマノ)

    BR-M545 パッドジク

    SHIMANO(シマノ)
    ¥209税込¥230
    1個
    8日以内出荷
  • マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB イスカル

    マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB

    イスカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途倣い加工用。材種IC908
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付

    オリエンタルモーター
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    9日以内出荷
    種類インダクションモーター保護等級IP65配線方式端子箱付
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    超硬ボールエンドミル
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)83刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)12
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドガンドリル EB100 溝長120 グーリング

    ソリッドガンドリル EB100 溝長120

    グーリング
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    20日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】120
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
    用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
  • エンドボルト(RSローラチェーン用) 椿本チエイン

    エンドボルト(RSローラチェーン用)

    椿本チエイン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
    仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
  • エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用) 椿本チエイン

    エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)

    椿本チエイン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様継手リンク種類チェーンボルト・ターンバックル
  • 全自動バッテリー充電器 デンゲン

    全自動バッテリー充電器

    デンゲン(2件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
    用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
  • アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無

    日軽金アクト
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB121V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB121V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)120許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1212V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB1212V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥86税込¥95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(1 kΩ → 27 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥87税込¥96
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55