カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb160」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業純正 交換用ロングライフフィルターダイキン工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
Panasonic SMDレジスタ, 14kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1402V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 14kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1402VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)14定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
CIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm AEB16 CIFCIF 銅箔基板/レジスト基板 エポキシ樹脂ガラス積層 160 x 100 x 0.8mm AEB16CIF
959税込1,055
1個
翌々日出荷
MIL13949F、FR4.両面原料用エポキシFR4ベース.この両面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。
長さ(mm)160幅(mm)100厚さ(mm)0.8寸法(mm)160×100×0.8種類銅箔基板グレードFR4厚さ(μm)銅箔:35面数2
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
キユウスイベンストツパー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパーBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
6日以内出荷
規格6X16X3図解NoMS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.33、MS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.38、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.28、MS172EAM ポンプ部品_No.32、MS2502 本体部品_No.37、GS17EM ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンストツパー_No.31、GS17EMSR ポンプ部品 キユウスイベンストツパー_No.29、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.28、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.30、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.32など
Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22 FPMBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
6日以内出荷
規格P22FPM図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ヨスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
仕様4フクム9.5X3000規格9.5X3000図解NoMS160EMK 付属品部品_No.2、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS170ECH-R 付属品部品_No.6、MS170ECM-R 付属品部品_No.6、MSW-70-K 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS17EMSR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EM 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSW-70-M 付属品部品_No.7、MS160EMM 付属品部品_No.2、GS17EBSR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、JH170EHR 付属品部品_No.6、GS17EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MS170EC-M H 付属品部品_No.6
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,798税込1,978
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122VPanasonic(パナソニック)
82税込90
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 18.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1822V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 18.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1822VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)18.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154VPanasonic(パナソニック)
82税込90
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 105kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1053V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 105kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1053VPanasonic(パナソニック)
78税込86
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)105定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 102kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1023V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 102kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1023VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)102定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103VPanasonic(パナソニック)
90税込99
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB123VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB183V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 18kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB183VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)18定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 13.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1332V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 13.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1332VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)13.3定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1212V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 12.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1212VPanasonic(パナソニック)
86税込95
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)12.1定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB182V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB182VPanasonic(パナソニック)
90税込99
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB103VPanasonic(パナソニック)
90税込99
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
MARK,DRIVE*TYPEB*  87560KB1620ZC ホンダMARK,DRIVE*TYPEB* 87560KB1620ZCホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
X マルチマスターチップ COAT イスカルX マルチマスターチップ COATイスカル
24,980税込27,478
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
ソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521 グーリングソリッドガンドリル 溝長160 EB100 G521グーリング
50,980税込56,078
1本
4日以内出荷
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバ径はミリサイズを採用、内部給油対応ホルダにてマシニングセンタ等で使用可。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子シャンク長(mm)48表面処理ノンコートドライバー径(Φmm)16
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【BUFFALO バッファロー】★HDD・HD-LBVU2/Nシリーズ・HD-LEMU2/Yシリーズ・HD-PHGU2/UCシリーズ・HD-QLSU2/R5シリーズ・HD-QSIBSU2/Rシリーズ・HD-QSSU2/R5シリーズ・HD-QSU2/R5シリーズ・HD-RQSSU2/R5シリーズ・HD-WIU2/R1シリーズ・HD-WLSU2/R1シリーズ・HD-AVQU2/Vシリーズ・HD-CBU2/Yシリーズ・HD-CBU2シリーズ・HD-CEU2シリーズ・HD-CLU2/Nシリーズ・HD-CLU2シリーズ・HD-CNU2シリーズ・HD-CYU2シリーズ・HD-EBU2シリーズ・HD-ESU2シリーズ・HD-HU2シリーズ・HD-LBFU2シリーズ・HD-LBU2シリーズ・HDX-LSU2/VCシリーズHDX-LS2.0TU2/VCHDX-LS1.0TU2/VCHD-WL4TSU2/R1HD-WL3TSU2/R1HD-WL2TSU2/R1HD-W800IU2/R1HD-W500IU2/R1HD-W2.0TIU2/R1HD-W1.5TIU2/R1HD-W1.0TIU2/R1HD-RQS2TSU2/R5HD-RQS1TSU2/R5HD-QS6.0TSU2/R5HD-QS4.0TSU2/R5HD-QS3.0TSU2/R5HD-QS2TIBSU2/RHD-QS2.0TSU2/R5HD-QS1TIBSU2/RHD-QS1.0TSU2/R5HD-QL8TSU2/R5JHD-QL8TSU2/R5HD-QL6TSU2/R5HD-QL4TSU2/R5JHD-QL4TSU2/R5HD-Q2.0TSU2/R5HD-Q1.0TSU2/R5HD-PHG80U2/UC-BKHD-PHG80U2/UCHD-PHG40U2/UC-BKHD-PHG40U2/UCHD-PHG160U2/UCBKHD-PHG160U2/UCHD-PHG120U2/UCBKHD-PHG120U2/UCHD-LEM2.0TU2/YJHD-LEM2.0TU2/YHD-LEM1.5TU2/YHD-LEM1.0TU2/YJHD-LEM1.0TU2/YHD-LBV3.0TU2/NHD-LBF2.0TU2-WHHD-LBF2.0TU2HD-LBF1.0TU2-WHHD-LBF1.0TU2HD-LB500U2HD-LB2.0TU2HD-LB1.5TU2HD-LB1.0TU2HD-HES750U2HD-HES640U2HD-HES500U2HD-HES320U2HD-HES250U2HD-HES1.0TU2HD-H500U2HD-H400U2HD-H320U2HD-H300U2HD-H250U2HD-H160U2HD-ES640U2HD-ES500U2HD-ES320U2HD-ES250U2HD-EB500U2HD-EB2.0TU2JHD-EB2.0TU2HD-EB1.5TU2HD-EB1.0TU2JHD-EB1.0TU2HD-CY1.0TU2HD-CN500U2HD-CN1.5TU2HD-CN1.0TU2HD-CL500U2HD-CL500U2/NHD-CL2.0TU2HD-CL2.0TU2/NHD-CL1.5TU2HD-CL1.5TU2/NHD-CL1.0TU2HD-CL1.0TU2/NHD-CE750U2HD-CE640U2HD-CE500U2HD-CE2.0TU2HD-CE1.5TU2HD-CE1.0TU2HD-CB500U2-WHHD-CB500U2HD-CB2.0TU2-WHHD-CB2.0TU2HD-CB2.0TU2/YHD-CB1.5TU2-WHHD-CB1.5TU2HD-CB1.5TU2/YHD-CB1.0TU2-WHHD-CB1.0TU2HD-CB1.0TU2/YHD-AVQ3.0U2/VHD-AVQ2.0U2/VHD-AVQ1.0U2/Vなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
話題のパッとサッとテント最上級モデル。10秒設営、10秒撤収 (設営:組み立て時間、撤収:たたむまで) 実用新案登録済。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。取り外し可能なポケット付きでスマホやタオルの収納に。【ジョイントシート】ジョイントシート折りたたみ時サイズ:幅21×奥行13.5×高さ68cm折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット収納用ゴムベルト付き収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる
用途アウトドアやキャンプ、お花見、バーベキューなどに。レジャー テント ポップアップテント ワンタッチテント パッとサッと パットサット 簡単設営 サンシェード 海 公園 運動会 プール 庭 グランピング ピクニック ファミリー フルクローズ ワイド ビーチテント UVカット 遮熱 遮光 遮蔽 キャンパーズコレクション Campers Collection寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(テント外寸)170×190×125、(テント収納サイズ)111.5×13×13.5遮光率(%)99.99UV遮蔽率(%)99.9
シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)シールパッキンオサエBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
6日以内出荷
図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.25、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.22、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 シールパッキンオサエ_No.23、MBW22GP ポンプ部品_No.22、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.23、SF22GW ポンプ部品_No.15、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.23、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.25、MBW35GP-K ポンプ部品_No.23、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.22、MSW1211S ポンプ部品_No.24、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 シールパッキンオサエ_No.23、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.23、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.22、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.22、MSW1108-F ポンプ部品_No.22、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.24など
Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB181V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 180Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB181VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)180許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)キユウスイベンカラーBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
8日以内出荷
規格6X8.5X10図解NoMS171EMM 動力噴霧機部品_No.32、MS172EMRA ポンプ部品_No.31、GS17EM ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.28、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.32、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.31、GS17EH 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー_No.30、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、GS17EHR 動力噴霧機部品 キユウスイベンカラー_No.30、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンカラー_No.30、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.32、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.27、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 キユウスイベンカラー_No.30、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.32、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー_No.30、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.27、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.29、GS17EMSR ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.28、MS172EAM ポンプ部品_No.31、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー_No.30
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格16X21X0.7T図解NoMSW-71-M 調圧弁部品_No.26、MSW-70-K 調圧弁部品_No.26、MS160EMK 調圧弁部品_No.8、GS13EB チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.20、MS2502 調圧装置部品_No.19、MSW-70-M 調圧弁部品_No.26、GS17EMSR 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-K 調圧弁部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.8、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.20、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.8、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.8、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.7、MS3502 調圧装置部品_No.25、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.8、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.8、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MSW-71-K 調圧弁部品_No.26、MSW-72-M 調圧弁部品_No.27、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.8、MS160EMM 調圧弁部品_No.8、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.8、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.27、GS17EH 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、MS171EMK 調圧弁部品_No.8、GS17EHR 調圧装置部品 ヒラザガネ_No.8、TSW41 調圧弁部品_No.8、MS171EMM 調圧弁部品_No.8、MS172EAM 調圧弁部品_No.7、MS172EMRA 調圧弁部品_No.7、GS13EBR チョウアツベン部品 ヒラザガネ_No.8、GS17EM 調圧弁部品 ヒラザガネ_No.8
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
図解NoGS17EH 調圧装置部品 スリーブ_No.15、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、GS17EHR 調圧装置部品 スリーブ_No.15、MS172EAM 調圧弁部品_No.14、TSW41 調圧弁部品_No.15、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EMSR 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MS171EMM 調圧弁部品_No.15、MS160EMM 調圧弁部品_No.15、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS172EMRA 調圧弁部品_No.14、GS17EM 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MSW-71-M 調圧弁部品_No.22、MSW-72-K 調圧弁部品_No.23、MSW-70-K 調圧弁部品_No.スリーブ、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.15、SD350 調圧装置部品_No.27、MSW-71-K 調圧弁部品_No.22、MS2502 調圧装置部品_No.15、MS171EMK 調圧弁部品_No.15、MS2501 調圧装置部品_No.22、MS3500 調圧装置部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.15、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.25、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.25、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、GS13EB チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.12、MS160EMK 調圧弁部品_No.15、GS13EBR チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.23、MSW-70-M 調圧弁部品_No.スリーブ、MSW-72-M 調圧弁部品_No.23、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.15、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.15、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.15、MS3502 調圧装置部品_No.21
Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB153V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB153VPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55