傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ

傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとサンシェード キューブ プレミアム 最上級モデル フルクローズ メッシュ - YAMAZEN(山善)

話題のパッとサッとテント最上級モデル。10秒設営、10秒撤収 (設営:組み立て時間、撤収:たたむまで) 実用新案登録済。
フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両面ファスナーで内側からも開閉可能。
独立フロントシート。取り外し可能なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
【ジョイントシート】
ジョイントシート折りたたみ時サイズ:幅21×奥行13.5×高さ68cm
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット
収納用ゴムベルト付き
収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる

用途
アウトドアやキャンプ、お花見、バーベキューなどに。レジャー テント ポップアップテント ワンタッチテント パッとサッと パットサット 簡単設営 サンシェード 海 公園 運動会 プール 庭 グランピング ピクニック ファミリー フルクローズ ワイド ビーチテント UVカット 遮熱 遮光 遮蔽 キャンパーズコレクション Campers Collection
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(テント外寸)170×190×125、(テント収納サイズ)111.5×13×13.5
遮光率(%)
99.99
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1セット
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※本製品の類似品・模倣品の販売は法律により禁止されております。類似品・模倣品を発見した場合は法的処置を取らせていただきます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79789398PATCW-P150B(EB)本体、ポール×2本、ポケット、ガイドロープ2m×7、ペグ×13、キャリーバッグ(テント)構造部材:フレーム グラスファイバー、張り材:ポリエステルテントのみ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
79789407PATCW-P150B(EB)+YZAG-160本体、ポール×2本、ポケット、ガイドロープ2m×7、ペグ×13、キャリーバッグ、ジョイントシート(テント)構造部材:フレーム グラスファイバー、張り材:ポリエステル (ジョイントシート)発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルムジョイントシート付き
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする