カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 特殊車両/カート用バッテリー(3)
- マリン/船舶用バッテリー(1)
- メカニカル部品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 制御機器(27)
- 自動車純正部品(22)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 縫製用品(18)
- バイク純正部品(13)
- 農業機械(13)
- 作業工具(12)
- バイク部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- GSユアサ(1)
- MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
- 3K(1)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(8)
- Ecliptek(13)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- MAZDA(マツダ)(20)
- S.I.C.(SHINDO)(18)
- SMC(26)
- SUS(エスユーエス)(18)
- TRUSCO(5)
- イスカル(12)
- エスコ(14)
- ベルスター研磨材工業(5)
- ホンダ(17)
- 富士変速機(6)
- 日立産機システム(5)
- 未来工業(8)
- ブランドをもっと見る
GSユアサ・MAX CYCLE(旧HITACHI)・3K・BIGM(丸山製作所)・CKD・Ecliptek・JPN[油圧機器・油圧ホース]・MAZDA(マツダ)・S.I.C.(SHINDO)・SMC・SUS(エスユーエス)・TRUSCO・イスカル・エスコ・ベルスター研磨材工業・ホンダ・富士変速機・日立産機システム・未来工業・ブランドをもっと見る
「eb50」の検索結果

システムコンポ M-EB50-S
KENWOOD¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ
GSユアサ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
ニトリート(R)EBテープ
ニトムズ¥3,798税込¥4,1781箱(6巻)当日出荷から12日以内出荷主に膝、肘、肩など筋肉の収縮、弛緩の大きな部位のテーピングに適した伸縮性テープです。伸びは必要最小限にとどめており、テーピング後の過度の圧迫がありません。通気性・透湿性にすぐれています。材質基材/綿(強撚布)、粘着剤/天然ゴム
マックスサイクルバッテリー
MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
分岐回路接続銅帯
ホシモト¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質銅表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EB50B
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
延長バー 両側ジョイント
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
セラミックゲージブロックバラ
Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から92日以内出荷精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
エラスチックテープ #DEシリーズ
D&M¥9,498税込¥10,4481ケース(12個)当日出荷から8日以内出荷●伸縮性・厚手タイプ●ヒザ、ヒジ、肩など関節可動域が大きな部位のテーピングに●フィット感の高いエラスティックテープ粘着剤ゴム系素材コットン
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ニトリートEBブリスターパック
ニトムズ¥719税込¥7911個当日出荷伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6071材質綿幅(mm)50長さ(m)4テープ種類伸縮
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50B)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50C)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥369税込¥4061個4日以内出荷から18日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
1/2インチ角エキステーションバー
HIT(ヒット)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドソケット用のエキステンションバーです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込みベルマウス壁厚150mm用
未来工業¥549税込¥6041個翌日出荷ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。仕様壁厚150mm用
打ち込みベルマウス壁厚100mm用
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。仕様壁厚100mm用
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
未来工業¥639税込¥7031個翌日出荷ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)