カテゴリ
- バイク純正部品(379)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- 制御機器(71)
- 切削工具(45)
- 農業機械(42)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車純正部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- オフィス家具(18)
- 作業工具(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 測定用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 縫製用品(13)
- バイク部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 保管用品(7)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(7)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- カー用品(4)
- 空圧工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(9)
- EPSON(8)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- S.I.C.(SHINDO)(12)
- Schutzinger(10)
- SMC(95)
- イスカル(15)
- エスコ(29)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ホンダ(384)
- ワルター(14)
- 光(6)
- 岩田製作所(7)
- 日東工器(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ
GSユアサ(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm外径(mm)15
マックスサイクルバッテリー
MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
NEO BLUE NEB-601
日本テレマティーク¥41,980税込¥46,1781個当日出荷吐息によりアルコール数値を検知する機械。スマートフォンから専用アプリを通じてBluetoothによるペアリングを行い、インカメラでの表情の撮影、GPSの共有を管理者向かいに同時送信。管理者はクラウドにより点呼を行い、データの蓄積、管理を行う。保証はアルコールチェッカー本体にのみついています(1年間利用、1万回利用)。センサーは電気化学式センサーです。1万回利用でマークが表示されます。測定範囲(mg/L)0.00~2.50 250
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
ティ
AirTAC¥109~税込¥120~1個当日出荷から11日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
一体成型トリムシールTSE-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
LEDライト”BIG LARRY 2”
NEBO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197色グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)エコロジー商品省エネ
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
ステンアイボルト
ニッサチェイン¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
イレブンビーム 12V口金(BAY15D)
M&H(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)用途12V 2輪車ストップ/テール用寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金口金ダブル型(BAY15D)
アルベルトe用ステンレスリヤキャリヤ・ダボ止め
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,298税込¥9,1281個欠品中アルベルトe26サイズ用。サビに強いステンレス製で頑丈なクラス27仕様。材質ステンレス寸法(mm)荷台面:タテ340×ヨコ180×足長さ355色シルバー質量(g)1330最大積載量(kg)27適合サイズ26インチ用
MAX CYCLEバッテリー HW-EB65
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷簡単にメンテナンスいただける設計です。用途電動クリーナー、スイーパー、高所作業車、ゴルフカート、無人搬送機等に搭載するサイクルバッテリーです。材質鉛、プラスチック容量65Ah/5時間率
M6x43mm ジョイントナット
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA948EB-6材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)43寸法L(mm)43寸法L1(mm)19寸法B(mm)10ねじの呼びM6
ドライバービット(Bore Hexlobe)
エスコ¥170税込¥1871本翌日出荷手回しドライバー専用。材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25サイズT6シャンク径(inch)六角:1/4”![[16006]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802834-210511-02.jpg)
[16006]深溝玉軸受
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)85外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![[16006]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802834-210511-02.jpg)