カテゴリ

  • 農業機械(20)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「ec-100m」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
pH/導電率計 ラックトップ アズワンpH/導電率計 ラックトップアズワン
214,000税込235,400
1個
当日出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103質量(kg)約1測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃電源AC100V (ACアダプター)測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃校正点数(導電率):1~4点(自動)計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit防塵防水性能IP54コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCAアズワン品番4-4971-01
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能温度精度±0.5℃校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択防水保護等級IP67
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKKポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー Seeed StudioSenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサーSeeed Studio
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
パッキンリング BIGM(丸山製作所)パッキンリングBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
5日以内出荷
部品名称パツキンリング図解NoMS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.9、SD41ED-2 調圧装置部品_No.9、MS410ESR-2M 動力噴霧機2部品_No.9、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.9、MK41EA 調圧装置部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410EC-2M 調圧装置部品_No.9、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.9、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.7、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 パッキンリング_No.7、SD31EA 調圧装置部品_No.9、CSH-94-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMCZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)SMC
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ダイナミックマイク卓上型 TOAダイナミックマイク卓上型TOA
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)トラスコ品番722-3650
EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付き Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC8500 高性能タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃ データ管理機能付きApera Instruments(アペラインスツルメンツ)
51,980税込57,178
1セット
22日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。データ管理特徴手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。製品機能特徴暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。標準付属pH電極(2301T-S)白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃電源単三乾電池×3個測定範囲(℃)0~100測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3表示LCD(白いバックライト)測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00ケース寸法(mm)360×270×76分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能自己診断機能搭載/手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適/GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能データ出力あり温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~200.0(自動レンジ切り替え)表示範囲0~200.0mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~100防塵防水性能IP57オートパワーオフ機能あり保存形式500点電極ポリカーボネート樹脂(ボディー材質)、白金黒メッキ技術採用オートホールド有り交換電極2301T-S 汎用導電率電極測定範囲(ppt)0~100PC接続可能(USB)セル定数0.1/1/10cm-1校正ポイント1~3点 自動もしくは手動
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CFイスカル
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K1~)SMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
超硬ソリッドエンドミル ECE-4M イスカル超硬ソリッドエンドミル ECE-4Mイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
38°ねじれ角の4枚刃エンドミルです。
用途フライス加工用。材種IC608RoHS指令(10物質対応)対応
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
フユーエルホース BIGM(丸山製作所)フユーエルホースBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
8日以内出荷
部品名称フユーエルホース図解NoMK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、MNC-100 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.32、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MS410RCL-M エンジン マフラ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.37、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.18、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.33、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.18、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.66、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.17、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.33、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.38、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.18、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.43
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
8日以内出荷
規格8.5X1BX1.2M部品名称ホース図解NoSD31ED-2 希望付属品部品_No.32、MK41EC-2 希望付属品部品_No.32、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.32、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.32、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.32、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.32、SD41ED-2 希望付属品部品_No.32、R50-3 本体部品_No.35、R100-3 本体部品_No.35、MK31EC-2 希望付属品部品_No.32
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
部品名称フューエルホース図解NoMS313ESL-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.36、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS313EA-M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.36、MS330EC-2M フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.36、MMB-100 フューエルタンク,コック,マフラ部品 フューエルホース_No.17、MK313EA フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.36、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)フューエルタンク,マフラ部品_No.36、MS313CA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36、MS310ESL-3M フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.36
フンムホース クロ8.5X1.2M ISO BIGM(丸山製作所)フンムホース クロ8.5X1.2M ISOBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
備考32~36フクム規格8.5X1BX1.2M部品名称フンムホース クロ8.5X1.2M ISO図解NoSD41ED-2 希望付属品部品_No.31、MK41EC-2 希望付属品部品_No.31、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.31、SD31ED-2 希望付属品部品_No.31、MK31EC-2 希望付属品部品_No.31、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.31、MS410EC-2M 希望付属品部品_No.31、R50-3 本体部品_No.34、R100-3 本体部品_No.34、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.31
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
869税込956
1個
8日以内出荷
図解NoMBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MS313ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.38、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクケース,シリンダ,マフラ部品_No.13、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、MK31EC-2 クランクケース部品_No.25、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.37、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.34、MS313EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.38、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、MS330EW-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M8X45X26部品名称6カクボルト図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など
キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称キャブレタガスケット図解NoMS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MSW1008-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.35、MS330EA-M エンジン(エアクリーナ キャブレタ)部品_No.10、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.35、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS313CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.50、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MMB-100 エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレターガスケット_No.53、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 キャブレタガスケット_No.9など
ハンドルアームクミタテ BIGM(丸山製作所)ハンドルアームクミタテBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
備考19~26フクム部品名称ハンドルアームクミタテ図解NoMS410EC-2M 希望付属品部品_No.22、R100-4 本体部品_No.25、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.22、R50-5 本体部品_No.25、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.25、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.18、R50-3 本体部品_No.25、MK31EC-2 希望付属品部品_No.22、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.18、SD41ED-2 希望付属品部品_No.22、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.22、MK41EC-2 希望付属品部品_No.22、R50-4 本体部品_No.25、R100-3 本体部品_No.25、SD31ED-2 希望付属品部品_No.22、R100-5 本体部品_No.25、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.22
MP4120E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー BIGM(丸山製作所)MP4120E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバーBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
図解NoMP4120E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MP5020E-6Mコントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品ファンカバー_No.15、MS310ESL-3M コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330EW-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MS313CAS-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330CA-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MP5030E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MS313EA-M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.26、CSH-94-2 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MMB-100 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ファンカバー_No.23、MS313ESL-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS330EC-2M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.26、MS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26、CSH-94-3 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.26、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.26、MK313EK コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品_No.26、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ファンカバー_No.15、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.26
ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
図解NoMP2520E-4M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.29、MP4120E-6M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MP4130E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ヘッドカバー_No.29、MMB-100 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.28、MS154EA-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330EC-2M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー部品_No.29、MS313CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.28、MS154EMM シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.29など
コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドASSYBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
規格10フクム図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.10、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.10、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.2、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 コネクテイングロツドASSY_No.49、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.10、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.10、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10など
フューエルコック BIGM(丸山製作所)フューエルコックBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
備考15~18フクム部品名称フユーエルコツク図解NoMS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.11、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.12、MNC-100 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.12、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.12、MS410RCL-M エンジン マフラ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.31、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.27、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.27、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.37、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.12、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.12、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.14、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.32、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.12、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.14、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.26
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
部品名称ナツト図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.58、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.59、MS310EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.59、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.59、LVE3502 エアクリーナなど
ピストンセット BIGM(丸山製作所)ピストンセットBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
規格13フクム図解NoMS450EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MS410EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.17、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 ピストンセット_No.11、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.4、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンセット_No.51、MS410RC-M3 エンジン クランクシャフト部品_No.12、MS410RCL-2M エンジン クランクシャフト部品_No.12、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12など
シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)シリンダパイプBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
規格25X28.5X55図解NoMS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.36、MRS30H-131 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS153 本体部品_No.33、MS331EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.35、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS330 -A 動力噴霧機部品_No.37、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.35、MS330EC-2M 本体部品_No.37、MS3502 本体部品_No.35、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、JH301F 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MS330EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.35、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.33など
edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品ですセット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250使用温度範囲(℃)0~50電源5VDCアダプター(付属)測定範囲(mg/L)0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)202×140×12.7精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F範囲0.40~0.80分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・塩分)温度補償自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識測定範囲(μS/cm)0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0温度係数0.00~6.00%/℃で設定可能表示単位【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°Fサイズ(mm)202×140×12.7RoHS指令(10物質対応)対応防水性なしPC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)湿度測定範囲(%RH)95以下
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14