カテゴリ
- 制御機器(136)
- 切削工具(83)
- 農業機械(62)
- バイク部品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 作業服(29)
- バイク純正部品(22)
- オフィス家具(16)
- トラック純正部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車純正部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 電気材料(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- GBRacing (ジービーレーシング)(9)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MAZDA(マツダ)(7)
- omron(オムロン)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- RS PRO(105)
- SMC(11)
- アルトコーポレーション(27)
- イスカル(47)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- スバル(12)
- タンガロイ(24)
- ニッタ(7)
- ホンダ(22)
- マクセル(4)
- 三菱ふそう(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト
廣杉計器¥4,048~税込¥4,453~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
マルチマスター ヘッド MM EC-8
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(2個)6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番182-5850材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応





アサヒドライスクール 008EC
アサヒシューズ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1足5日以内出荷長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き![0.8x150mm [ブラス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450955-180824-02.jpg)
0.8x150mm [ブラス]シム
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷エスコ品番EA440EC-0.8材質真鍮厚さ(mm)0.8質量(g)2758寸法150mm×2.5m許容差±0.066
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷接続口径A・Bポート:G1/4切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)18使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
【データ復旧サービス】 【定額】 ノートパソコン
ロジテック¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ノートパソコンのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。その他対象製品 ノートパソコンに搭載のHDD、SSD 媒体を開封しない物理障害まで対 媒体の開封が必要な重度障害は定額サービスの対象外となりますサービス分類その他
貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)
明和グラビア(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
防犯カメラ看板 無反射タイプ
グリーンクロス¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。無反射タイプです。用途防犯目的に。寸法(幅W×高さH)(mm)看板:560×1610、板面:550×1400
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から12日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
電子機器用汎用半田 銀含有CeRTANIuM87EC 87EC
サータニューム社¥19,980税込¥21,9781パック(2.5m)5日以内出荷電子機器用汎用半田 銀含有用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度50B温度範囲(℃)212-215棒径(Φmm)1.6伸び(%)10溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
サイドソケット
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)8接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
PLC FP-X 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準
青木精密工業¥76,980税込¥84,6781台7日以内出荷から10日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
装飾シート/エンボスタイプ
明和グラビア¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷から5日以内出荷貼ってはがせるエンボスタイプの装飾シートです。お部屋・家具の模様替えに最適!用途傷の保護 汚れ防止 模様替え材質中間層:ポリエステル粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル
サンドビック¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![0.8x150mm [ブラス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450955-180824-02.jpg)