カテゴリ

  • 物流用品(1,205)
  • 農業機械(1)

「ed10st」の検索結果

関連キーワード
1,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツKITO(キトー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
ナベコネジ(+)M4X30(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X30(ISO)BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M4X30(ISO)部品名称ナベコネジ(+)M4X30(ISO)図解NoMS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.42、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.19、MS551DR4 ホースガイド部品_No.73、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MKW22ED-1 本体,電装品部品_No.34、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.72、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.72、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.72、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.73、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.20、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.20
チェンスリング VSL063_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング VSL063_フックラッチKITO(キトー)
559税込615
1個
13日以内出荷
適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),HTL013名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング HTL013_フックラッチ KITO(キトー)チェンスリング HTL013_フックラッチKITO(キトー)
559税込615
1個
13日以内出荷
適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF015用パーツKITO(キトー)
27税込30
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック単相 キトーセレクトKITO(キトー)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。
仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトKITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
チェーンブロックCF010用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF010用パーツKITO(キトー)
27税込30
1個
13日以内出荷
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージKITO(キトー)
1,298,000税込1,427,800
1台
13日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
チェーンブロックCF005用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF005用パーツKITO(キトー)
27税込30
1個
13日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら