カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ee-sx951-w 1m」の検索結果

フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から67日以内出荷材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から51日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)6(固定)繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
ELコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1丁当日出荷試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。全長(mm)296質量(g)485
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型
omron(オムロン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から70日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セットほか当日出荷から67日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85







![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)

![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)








![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767295-200508-02.jpg)