カテゴリ
- オフィス家具(50)
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 家電(12)
- メカニカル部品(11)
- バイク純正部品(10)
- 事務用品(10)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- Canon(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アネスト岩田(8)
- パイロット(7)
- エスコ(6)
- CKD(5)
- コクヨ(3)
- サカエ(3)
- TRUSCO(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- 岩田製作所(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- オーム電機(2)
- omron(オムロン)(2)
- セキスイ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ef15」の検索結果

ファブスペーサーEF15(鉄/ニッケル)(小箱)
ファブエース¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)1.5
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
リフィールロール
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10ロール)当日出荷手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
ビットソケット ショート
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利仕様インパクトドライバー対応
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
個別フォルダNEOS PP
コクヨ(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。 書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。 耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。 見出し紙は差し替えられる交換方式です。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。仕様見出しカード付材質R-PPサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)309×240シート厚さ(mm)0.2山高さ(mm)15
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
データファイルB T型
コクヨ(1件のレビュー)¥769税込¥8461冊当日出荷から5日以内出荷収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。 表紙/色板紙寸法(mm)152.4~279.4×381.0寸法T(mm)6~11寸法Y(mm)15外寸横幅(mm)395紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)281
中軽量棚MEF型 200kg(グリーン)
サカエ(2件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)200棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
データファイルB Y型
コクヨ¥769税込¥8461冊翌々日出荷収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。 アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。 表紙/色板紙寸法(mm)279.4~381.0×279.4寸法T(mm)11寸法Y(mm)11~15外寸横幅(mm)383紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)293
金具付シグナルスリング KSEF
シライ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から13日以内出荷リング・フックを付けて用途拡大。用途玉掛け用具仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)
サカエ¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様ボルトレス色グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
T型レンチ(Hexagon)
エスコ¥280税込¥3081本翌日出荷先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。軸長(mm)100材質(ビット)S2鋼材質(ハンドル)クロムバナジウム鋼
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
5x19mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,710税込¥1,8811パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×19
5x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥2,260税込¥2,4861パック(50本)翌日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)5×25
空冷式プレート冷却型冷却器
オーム電機¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から46日以内出荷プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から10日以内出荷冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内





















![フラットエッジ15 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772517-170323-04.jpg)