カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek15」の検索結果

101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンヴィキャンディーカラー SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー

    SHOW UP
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(200g)
    当日出荷から6日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • 塩ビ製改修用ドレン アイユ

    塩ビ製改修用ドレン

    アイユ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
    用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
  • ミラレックスF用 コネクタ 未来工業

    ミラレックスF用 コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
    付属品Oリング付
  • 安全の心得標識 グリーンクロス

    安全の心得標識

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ
  • 鋼線軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UP

    エンヴィキャンディーカラー ミニボトル

    SHOW UP
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • IBCタンク用エア抜きキャップ エイチツー

    IBCタンク用エア抜きキャップ

    エイチツー
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    IBCタンクから移送供給するときに、タンクのエア抜きができるキャップです。
    キャップサイズ(mm)Φ150
  • 導電性ゴム車固定 TRUSCO

    導電性ゴム車固定

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • シーズ ナイロンバタービーター 下村工業

    シーズ ナイロンバタービーター

    下村工業
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル:抗菌剤入ポリプロピレン金属部:ステンレス樹脂部:66ナイロン(耐熱温度180℃)。抗菌加工。フッ素加工の鍋やフライパンを傷つけません。
    材質ステンレス・ポリプロピレン・ナイロン全長(mm)310間口W×奥行D(mm)90×170TKG品番9-0469-3601TKG品番(2017)6-0422-2401
  • 折りたたみ式作業台 SEK型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 SEK型

    ピカコーポレイション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    天板に乗って作業可能な作業用踏台です。 上枠が付いているので作業時の安定性が高く、転落防止に繋がります。 上わく頂部に便利な小物用トレーと工具が差し込める穴付き。(トレー耐荷重:15kg) 天板寸法は400mm×500mmと広く、ステップ部分も幅広なので安全です。 別売りオプションのセーフティーゲート(SLP-SG)を使用することで背面まで囲う事ができ、転落リスクの軽減に繋げます。
    用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事などでの安全対策に。脚立禁止現場での代用・持ち運びが難しい手すり付き足場の代用にも最適です。材質アルミ合金寸法(mm)幅広踏ざん:75最大使用質量(kg)150高さ(m)上わく:0.9
  • 防爆ダイアゴナルカッター Ampco

    防爆ダイアゴナルカッター

    Ampco
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6459材質ベリリウム銅合金全長(mm)155質量(g)189切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線4
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • シェルフステージ用脚 河淳

    シェルフステージ用脚

    河淳
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    水平と傾斜(10°)の2パターンの展開ができます。
    材質(本体)スチール、ゴム脚付
  • シェルフステージ 河淳

    シェルフステージ

    河淳
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    均等耐荷重(kg)10関連部品EK152
  • 1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型) エスコ

    1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EK-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
  • サポートユニット 固定側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 固定側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予圧P0-C7(軽予圧)
  • 共通共栓試験管 目盛無 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管 目盛無

    NEG(日電理化硝子)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10本)
    7日以内出荷
  • 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン

    室内パンツ EK-1503

    ナガイレーベン
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    6日以内出荷
    柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適なはき心地のパンツです。男女兼用。肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用。ウエストゴムのゆったりシルエット。縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計。後ろベルト下を2重にして補強し、介助の際の耐久性をアップ
    仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果色グレー素材ポリエステル90%、綿10%
  • 室内上衣 EK-1506 ナガイレーベン

    室内上衣 EK-1506

    ナガイレーベン
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    6日以内出荷
    落ち着いた内装にマッチする上品なカラーリングの衿付き室内上衣です。柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適な着心地です。男女兼用。肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用。落ち着いたカラー展開。衿付きパジャマ型。前スナップボタン開き。縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計
    仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果素材ポリエステル90%、綿10%
  • スタータアセンブリ 8EK-15710-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スタータアセンブリ 8EK-15710-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • クランクケースカバーアセンブリ 1 5EK-15410-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクケースカバーアセンブリ 1 5EK-15410-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス)

    【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ

    macros(マクロス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    2種類のカッター(肉用/ブレッド用)を使い分けできるから切り口が崩れやすい食材でも綺麗に切り分けられる。肉料理やスイーツ、分厚いサンドイッチも綺麗にカット。交流式なのでパワフルに稼働。カッター用カバー付属で保管時も安心。
    材質ABS、PVC、ステンレス質量(g)550消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz温度(℃)ヒューズ:105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W440×D60×H60(カッター:約265×15)定格時間(分)1コード長さ(cm)95
  • 165mm ラジオペンチ エスコ

    165mm ラジオペンチ

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA537EK-150先端先細バネ無し
  • 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    6日以内出荷
    EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • カバー トーイング フック (NH52) MAZDA(マツダ)

    カバー トーイング フック (NH52)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ

    ケーエム精密
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ポール ドライブ 8EK-15741-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ポール ドライブ 8EK-15741-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ケース スタータ 8EK-15711-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ケース スタータ 8EK-15711-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • 支管 Aron(アロン化成)

    支管

    Aron(アロン化成)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • PEEK板 アズワン

    PEEK板

    アズワン
    ¥40,600~税込¥44,660~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PEEK寸法(mm)150×245
  • プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定

    ユーエイキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
    標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3622材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100
  • バルブ スロットル 1 8EK-14112-15 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ スロットル 1 8EK-14112-15

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • HP DesignJet T2600dr PS MFP A0モデル PE HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet T2600dr PS MFP A0モデル PE

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    7日以内出荷
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    チャンネル(溝形鋼)の端部の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット2000 東芝ライテック

    電源ユニット2000

    東芝ライテック
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    カテゴリー高天井用ダウンライト
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2150最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIEK-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2150最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38