カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 住設機器(5)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「efh6」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)

    イマオコーポレーション
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
  • スマホホルダー バイク 簡単取付 H63 RIDEZ(ライズ)

    スマホホルダー バイク 簡単取付 H63

    RIDEZ(ライズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    レンタルバイクでも大活躍!簡単取り付けバイクスマホホルダー
    用途DEFブランドより スマートフォンホルダーに新型が登場しました! 工具不要で簡単取り付け可能!女性でも簡単にお取り付け可能です。 すぐに取り付け取り外しができるので、レンタルバイクや旅行先でも活躍出来ちゃう優れもの。 ■ハンドルマウント ・22.2mm~最大約35mm ■スマートフォンのサイズ ・横幅最大約80mm、縦約180mm、厚み約13mm Model No:DEF-H63 JAN CODE:4527625122772寸法(mm)(ハンドルマウント)22.2~最大約35適合寸法(mm)(スマートフォン)横幅最大約80、縦約180、厚み約13
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度335°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度335°)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    オール樹脂製です。 腐食を嫌う環境での使用に最適です。
    質量(g)20
  • EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°) イマオコーポレーション

    EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度100°)

    イマオコーポレーション
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大100材質(メネジ)黄銅表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
  • ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ハリヤ― 26型 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
    用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:別売品ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1790質量(kg)総車両:21.6(バッテリーを含む)、【バッテリー】約2.1【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-12Ah※※(21cells)品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)985-1000速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)77(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約4.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状フラット形タイヤタイプ26×1.90 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:156-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】303hサドルの高さ(mm)820-975走行距離(km)(標準パターン)約45km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備距離車軸:1125mm変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:98.6(自転車+乗員+荷物)
  • 【完成車納品】電動アシストスポーツバイク ハリヤ Panasonic(パナソニック)

    【完成車納品】電動アシストスポーツバイク ハリヤ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥147,900税込¥162,690
    1台
    15日以内出荷
    アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!。ワイヤ錠付(1キー2ロック)バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能。
    用途通勤・通学・アクティビティなど適合【安全・環境基準】BAA適合最大積載量(kg)98.6バッテリーNKY578B02(ブラック)充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)12適応身長(cm)156~185走行距離(km)【パワーモード】45【オートマチック】54【ロングモード】77変速外装7段変速
  • 光電センサー A REF PEPPERL+FUCHS

    光電センサー A REF

    PEPPERL+FUCHS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    42日以内出荷
    材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】

    INAX(LIXIL)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    当日出荷
    電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
  • タンクキャップ ダイニチ工業

    タンクキャップ

    ダイニチ工業
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    適合機種EFH-1216D、EFH-1217D、EFH-1218D、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-KS3017
  • エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200