カテゴリ
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
「ehl-50」の検索結果

エホート 六角軸EHLホールソー 50mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)50全長(mm)115ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き
YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から5日以内出荷【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。座面高(cm)41-53キャスターあり組立時間約30-40分座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
スパナ
NSK(ナカニシ)¥539税込¥5931個5日以内出荷用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
EHL-8
長谷川電機工業¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷付属品専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個仕様ベース型:GENTOS社/GH-201RG型質量(g)約190(充電池含む)構造IP66バッテリー専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本対象ヘルメット:MP・アメリカンタイプ光束(Lm)[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)点灯時間(時間)約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)
ビシャモン ステンスクーパー
ビシャモン¥2,898,000税込¥3,187,8001台101日以内出荷トラスコ品番453-0772フォーク高さ(mm)83~833昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)540フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080