曜日別特売

EHL-8

EHL-8 - 長谷川電機工業
付属品
専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個
仕様
ベース型:GENTOS社/GH-201RG型
質量(g)
約190(充電池含む)
構造
IP66
バッテリー
専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
対象
ヘルメット:MP・アメリカンタイプ
光束(Lm)
[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)
点灯時間(時間)
約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82405517EHL-8
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする