「ehr-2」の検索結果

96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載 小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能 暗視距離約15m
    用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型色グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×113×65※取付基台含まず信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ

    塚本無線
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    欠品中
    EX-SDI 高画質400万画素出力モデル ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
    形状暗視型質量(kg)約1.42(取付金具を含んだ重量です)色黒電源DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBSレンズサイズ(mm)2.8~12解像度400万画素使用場所屋外寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)距離赤外線監視可能距離:約25m画角水平角度約40~90度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]赤外線投光距離約50m赤外線ライト850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
  • 防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ 塚本無線

    防犯カメラ 400万画素EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外防滴仕様 赤外線監視カメラ WTW-EHR213CYJ

    塚本無線
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    400万画素EX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチモデル EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 夜間監視対応の赤外線LEDを42個搭載 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 2.8~12mmの5MPバリフォーカルレンズ搭載、 広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
    付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDIレンズサイズ(mm)2.8~12解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm850nmLED:42搭載防水性あり音声無動作距離(m)赤外線監視可能:約20画角EX/HD/AHD1440P/1080P設定時:水平角度約30~75度CVBS設定時:水平角度約33~98度
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様赤外線カメラ 赤外線監視カメラ/WTW-EHR195YJ

    塚本無線
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    10日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。 カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
    仕様(赤外線監視可能距離)最大約25m形状バレット型質量(kg)約1.36(取付金具含む)色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×100×167(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LED大型赤外線LED 8個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約50画角水平視野角度 約40~85度
  • (523)ピストン 02EHR スバル

    (523)ピストン 02EHR

    スバル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (510)ガスケット 02EHR スバル

    (510)ガスケット 02EHR

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • (510)ラバーシール 02EHR スバル

    (510)ラバーシール 02EHR

    スバル
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
  • (523)スロットルレバ AY 02EHR スバル

    (523)スロットルレバ AY 02EHR

    スバル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (510)フロートピン 02EHR スバル

    (510)フロートピン 02EHR

    スバル
    ¥91税込¥100
    1個
    5日以内出荷
  • (523)フューエル タンク 02EHR スバル

    (523)フューエル タンク 02EHR

    スバル
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (521)タンクステー 02EHR スバル

    (521)タンクステー 02EHR

    スバル
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
  • (510)エレメント,クリーナ 02EHR スバル

    (510)エレメント,クリーナ 02EHR

    スバル
    ¥529税込¥582
    1個
    5日以内出荷
  • (510)バックスクリーン 02EHR スバル

    (510)バックスクリーン 02EHR

    スバル
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • (510)ナットジョイント 02EHR スバル

    (510)ナットジョイント 02EHR

    スバル
    ¥159税込¥175
    1個
    5日以内出荷
  • (523)キャブレター AY 02EHR スバル

    (523)キャブレター AY 02EHR

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (523)ガスケット,IN 02EHR スバル

    (523)ガスケット,IN 02EHR

    スバル
    ¥52税込¥57
    1個
    5日以内出荷
  • (510)フロートアーム 02EHR スバル

    (510)フロートアーム 02EHR

    スバル
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • (510)パッキン 02EHR-コウシン スバル

    (510)パッキン 02EHR-コウシン

    スバル
    ¥52税込¥57
    1個
    5日以内出荷
  • (510)ニードルジェット 02EHR スバル

    (510)ニードルジェット 02EHR

    スバル
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
  • (510)スクリユ AY 02EHR スバル

    (510)スクリユ AY 02EHR

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • (510)クリーナーボデー 02EHR スバル

    (510)クリーナーボデー 02EHR

    スバル
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
  • (510)フロートチャンバー02EHR-コウシン スバル

    (510)フロートチャンバー02EHR-コウシン

    スバル
    ¥989税込¥1,088
    1個
    5日以内出荷
  • (523)ラベル,モデル 02EHRフツブン スバル

    (523)ラベル,モデル 02EHRフツブン

    スバル
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
  • (523)メーンジェット,#54 02EHR スバル

    (523)メーンジェット,#54 02EHR

    スバル
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
  • (510)S スプリングレシーブ 02EHR スバル

    (510)S スプリングレシーブ 02EHR

    スバル
    ¥52税込¥57
    1個
    5日以内出荷
  • (510)Oリング 02EHR-コウシン スバル

    (510)Oリング 02EHR-コウシン

    スバル
    ¥139税込¥153
    1個
    5日以内出荷
  • (510)A/S スプリング 02EHR スバル

    (510)A/S スプリング 02EHR

    スバル
    ¥66税込¥73
    1個
    5日以内出荷
  • (523)IG コイル 02ER-EHR-STD スバル

    (523)IG コイル 02ER-EHR-STD

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (523)マグネト AY02ER-EHR-STD スバル

    (523)マグネト AY02ER-EHR-STD

    スバル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (523)フライホイール 02ER-EHR-STD スバル

    (523)フライホイール 02ER-EHR-STD

    スバル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2

    塚本無線
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    欠品中
    ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
    仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵形状バレット型質量(kg)約1.84(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約60画角水平視野角度 約39~94度
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    6日以内出荷
    信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • FMシリーズ組合せトイレ床200mm Janis(ジャニス工業)

    FMシリーズ組合せトイレ床200mm

    Janis(ジャニス工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    7日以内出荷
    便器フチ無し形状で掃除が楽
  • ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ヨスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様4フクム9.5X3000規格9.5X3000図解NoMS160EMK 付属品部品_No.2、MS172MC ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、GS13EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MS170ECH-R 付属品部品_No.6、MS170ECM-R 付属品部品_No.6、MSW-70-K 付属品部品_No.7、GS17EHR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、GS17EMSR 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EM 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS13EBR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.6、MSW-70-M 付属品部品_No.7、MS160EMM 付属品部品_No.2、GS17EBSR フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、GS17EH 付属品部品 ヨスイホースマトメ_No.6、JH170EHR 付属品部品_No.6、GS17EB フゾクヒン部品 ヨスイホースマトメ_No.3、MS170EC-M H 付属品部品_No.6
  • 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン BIGM(丸山製作所)

    8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.15、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.4、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.43、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.3、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.47、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS072EHR-A 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10、VSA-310M 薬液配管部品_No.24、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.13、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.10、MS072EHR-1 付属品部品_No.15、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 8.5M/Mツギテ(ISO)メスシン_No.10
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格23X1.5図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.26、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、SD350 調圧装置部品_No.3、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.26、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.25、MS253EC-2M 調圧装置部品_No.6、MS058E ポンプ、クランクケース部品 Oリング_No.26、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング_No.27、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.25、MS052 ポンプ部品_No.28、JAS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.27、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.25、GS20EM ポンプ クランクケース部品 Oリング_No.25、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.27、MS253 調圧装置部品_No.6など
  • ドラムシンイタ BIGM(丸山製作所)

    ドラムシンイタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    規格96X168図解NoMS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.2、MS072EHR-A 巻取機部品 ドラムシンイタ_No.2、MS072EHR-1 巻取機部品_No.2、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ドラムシンイタ_No.2、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.2、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.2、MS071EHR 巻取機部品 ドラムシンイタ_No.2、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.2