カテゴリ
- 制御機器(119)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(61)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- マル信無線電機(7)
- ユニファイブ(7)
- UNIFIVE(6)
- ELPA(2)
- 共立電子産業(2)
- MICROCHIP(2)
- サンキューテクノス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- パトス(2)
- オーム電機(1)
- サンハヤト(1)
- 東日製作所(1)
- ヒサゴ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- honeywell(1)
- ENDY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eiaj 4」の検索結果

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
EIAJ標準納品書【品種03】
TOPPANエッジ(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(2000枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品
マル信無線電機(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から11日以内出荷種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個欠品中EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 12V 1A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4770タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12出力電圧(V)12定格出力電流(A)1入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4770プラグEIAJ-4定格出力電力(W)12入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-41定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 1.5A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.5入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)18アズワン品番65-7222-23
ACアダプタ 12V 2A
UNIFIVE¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output
UNIFIVE¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output
UNIFIVE¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output
UNIFIVE¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785アズワン品番65-7222-43
ACアダプタ
ユニファイブ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥229税込¥2521個当日出荷外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個5日以内出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 4PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 4装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CHSシリーズ. SMD 実装高2.5mmの低背化設計 EIAJ SOP外形規格準拠 テープシールタイプ 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
電圧区分4 DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥169税込¥1861個4日以内出荷電圧区分4のDCジャックパネル型、内芯3.3Φ、外径5.5Φ、センターピン1.0Φ、DC10.5V~13.5V/2A、本体色黒規格EIAJ RC5320A 電圧区分4 適合定格DC10.5V~13.5V 2A形状(mm)EIAJ4(外形Φ5.9x内径Φ3 センターピン1.05取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
Panasonic SMDレジスタ, 60.4Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB60R4V
Panasonic(パナソニック)¥90税込¥991袋(5個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(Ω)60.4許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥92税込¥1011個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥139税込¥1531個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-100E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥199税込¥2191個5日以内出荷RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。RoHS指令(10物質対応)対応作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s曲げ能力耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time高さ(mm)2.5材質カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ包装形態マガジン端子形状ガルウィングタイプ無洗浄テープシール無し使用温度範囲(℃)-40~85保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s定格接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA接触抵抗(mΩ)最大50絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)最大1000耐電圧(V)AC500・60s耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐衝撃性490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each耐熱性85度(96時間)耐寒性-40度(96度)仕様固着性:5N(0.51kgf)10s