カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • マル信無線電機(7)
  • ユニファイブ(7)
  • UNIFIVE(6)
  • ELPA(2)
  • 共立電子産業(2)
  • MICROCHIP(2)
  • サンキューテクノス(2)
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • パトス(2)
  • オーム電機(1)
  • サンハヤト(1)
  • 東日製作所(1)
  • ヒサゴ(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • honeywell(1)
  • ENDY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj 4」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-100E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-100E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-201E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-201E

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-102E

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-104E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-104E

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-500E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-500E

    BOURNS
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 50Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-503E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-202E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-103E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-502E

    BOURNS
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-200E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-200E

    BOURNS
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-105E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-105E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-103E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-501E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-501E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-101E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314G-1-101E

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-204E

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 5回転型 3214J-1-103E

    BOURNS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    5回転250 mW 4 mmシールド3214 Jシリーズ. BournsR 3214Jシリーズ4 mmシールド5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット側面調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-200E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-200E

    BOURNS
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-101E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-101E

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-202E

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-201E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-201E

    BOURNS
    82,980税込91,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-502E

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-203E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-203E

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-102E

    BOURNS
    71,980税込79,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-503E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 4.7kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-472E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 4.7kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-472E

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 4.7kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-102E

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-501E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-501E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 1回転型 3314J-2-204E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 クロススロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-104E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 3314J-1-104E

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-202E

    BOURNS
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-503E

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 12回転型 3224W-1-101E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 12回転型 3224W-1-101E

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-104E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-104E

    BOURNS
    99,980税込109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-102E

    BOURNS
    119,800税込131,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-204E

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 200kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 12回転型 3224W-1-202E

    BOURNS
    89,980税込98,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 12回転型 3224G-1-203E

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Gシリーズ、側面調整. Bourns Standard 3224Gシリーズ側面調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Gシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
用紙 eiaj特集