カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「ej-610」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    269税込296
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんEJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    41,800税込45,980
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
    寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
  • オーバルミール皿型 小 亀島商店

    オーバルミール皿型 小

    亀島商店
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
  • ワッシャー 10MM 90401MEJ610 ホンダ

    ワッシャー 10MM 90401MEJ610

    ホンダ
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90401-MEJ-610
  • WASHER O-RING KIT   06116MEJ610 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06116MEJ610

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR COMP L  88220MEJ610 ホンダ

    MIRROR COMP L 88220MEJ610

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR COMP R  88210MEJ610 ホンダ

    MIRROR COMP R 88210MEJ610

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
  • ボス クラッチセンター 22122MEJ610 ホンダ

    ボス クラッチセンター 22122MEJ610

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,DISTANCE ホンダ

    COLLAR,DISTANCE

    ホンダ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
  • HEAD ASSY,CYLINDE  12010MEJ610 ホンダ

    HEAD ASSY,CYLINDE 12010MEJ610

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】EJパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】EJパーソナル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    16,980税込18,678
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • アタッチメントアダプタ イマダ

    アタッチメントアダプタ

    イマダ
    4,298税込4,728
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
    用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    40,000税込44,000
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304