カテゴリ
- 機構部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ek333」の検索結果

GIVI 【TRK33B】TREKKER <33L> ブラックライン
GIVI(ジビ)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。材質本体:PP、上フタ表面:アルミ質量(kg)5.1タイプブラックライン容量(L)33積載荷重(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)411×526×230