カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 物流用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ek40」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーン(EK40×44 ヤンマー

    チェーン(EK40×44

    ヤンマー
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    チェーン(EK40×44
  • 六角スペーサー ホシモト

    六角スペーサー

    ホシモト(57件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400

    bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
    用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒使用温度(℃)0~35※結露なきこと測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
  • クッションゴム TRUSCO

    クッションゴム

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
    用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
  • 塩ビ製改修用ドレン アイユ

    塩ビ製改修用ドレン

    アイユ
    5,498税込6,048特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
    用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)板厚(mm)1.7グレー
  • ミラレックスF用 コネクタ 未来工業

    ミラレックスF用 コネクタ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
    付属品Oリング付
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部精度穴種類六角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
  • EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    79税込87
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のジョイントになります。
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックスF用 コネクタ クイック 未来工業

    ミラレックスF用 コネクタ クイック

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
  • Martindale TEK 404 導通テスター Martindale

    Martindale TEK 404 導通テスター

    Martindale
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク

    ENUMA
    159税込175
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク

    ENUMA
    339税込373
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
    材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKシールチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
  • Martindale RSTEK402 導通テスター Martindale

    Martindale RSTEK402 導通テスター

    Martindale
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    179税込197
    1個
    当日出荷
    EKローラーチェーン用のジョイントになります。
    材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EK #40用カット&リベットピン EKチェーン

    EK #40用カット&リベットピン

    EKチェーン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ
  • 丸底皿 河淳

    丸底皿

    河淳
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • スピーカーマイク スタンダード

    スピーカーマイク

    スタンダード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番730-9040
  • エンプラ ノブ イマオコーポレーション

    エンプラ ノブ

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • #40 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #40 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA471EK-40A
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク

    ENUMA
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) リベット形

    ENUMA
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMA

    EKシールチェーン(シングルピッチ形)

    ENUMA
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク

    ENUMA
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
    用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)本体寸法(mm)32×17×103本体質量(g)28使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプ半導体式ガスセンサー型番BS-ALC-EEK400C寿命(センサー)1000回または1年予熱時間(センサー)約15秒保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1000回
  • 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

    ケーエム精密
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    2.5Φイヤホンプラグ付です。
    トラスコ品番730-9040適合機種SR730、SR740、SR510、SR810UA、VXD30、VXD20、VXD450U品名スピーカーマイク奥行(mm)VXD20、VXD450U、VXD450R
  • 左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ

    ケーエム精密
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • (46211)Fブレーキホース ニッサン

    (46211)Fブレーキホース

    ニッサン(1件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • (46210)Fブレーキホース ニッサン

    (46210)Fブレーキホース

    ニッサン(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • EKローラーチェーン(2列形) ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)

    ENUMA
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ
    4,598税込5,058
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)

    ENUMA
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
    用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (28910)ウォッシャー タンク ニッサン

    (28910)ウォッシャー タンク

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • (B8910)ウォッシャー タンク ニッサン

    (B8910)ウォッシャー タンク

    ニッサン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (58581)リヤフロア マット トヨタ

    (58581)リヤフロア マット

    トヨタ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • EK #40用プレートホルダー(A)(リベット用) EKチェーン

    EK #40用プレートホルダー(A)(リベット用)

    EKチェーン
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    用途CRT50A改/CRT50A 補修パーツ