曜日別特売

テクノディスク京(KEI)

テクノディスク京(KEI) - イチグチ

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。
研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。
シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。
高周波グラインダーでも使用可能です。

用途
鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。
材質
セラミック砥材
長さ(mm)
羽根:25
砥材
セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。
全9種類を絞り込む
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608691TD18022-CEK-60728-321260228400180
11,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82608980TD18022-CEK-40728-320540228400180
11,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82610468TD10015-CEK-40728-3206401513600100
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82613925TD10015-CEK-60728-1713601513600100
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82618771TD12522-CEK-40728-1718402211000125
7,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82620058TD12522-CEK-60728-1717602211000125
7,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82628799TD18022-CEK-80728-171280228400180
11,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82634110TD12522-CEK-80728-3210802211000125
7,750
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82635099TD10015-CEK-80728-3203801513600100
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする