カテゴリ
- 制御機器(521)
- 漏電遮断器本体(31)
- 配線用遮断器本体(1)
- 標準分電盤(217)
- 測定用品(13)
- 検電器(1)
- トラック純正部品(306)
- 農業機械(125)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- バイク純正部品(74)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
- 船舶用品・漁業資材(54)
- 溶接用品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 自動車純正部品(40)
- オフィス家具(38)
- 家電(37)
- パソコン/周辺機器(37)
- 科学研究・開発用品(34)
- 空調・照明・電設資材(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 医療(15)
- 電気材料(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 介護用品(12)
- 物流用品(10)
- 切削工具(10)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 清掃用品(6)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(15)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- 未来工業(19)
- 富士電機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 内外電機(80)
- コガネイ(3)
- 日動工業(3)
- 日東工業(44)
- DEL(27)
- NORGREN(28)
- RS PRO(50)
- SMC(51)
- コミネ(47)
- ダイヘン(50)
- ニチコン(66)
- ホンダ(247)
- 三菱ふそう(316)
- 河村電器産業(197)
- ブランドをもっと見る

防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01
コガネイ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60A
Panasonic(パナソニック)¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A
Panasonic(パナソニック)¥88,980~税込¥97,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
遮断電流値可変設定形 ELB BOX
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール車いす エレベーティング&スイングイン・アウト 中床 KA822-40ELB-Mシリーズ
カワムラサイクル¥92,980税込¥92,980非課税商品1台4日以内出荷肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。エレベーティング式脚部は、ふくらはぎパッド位置と脚部角度が調節可能です。材質本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアータイヤ質量(kg)18.1高さ(mm)【肘掛け】235耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1120×840柄シート:ピーコックブルー(No.102)座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-6722-13座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)310×665×770車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ7、主輪/Φ22脚部構造エレベーティング&スイングイン・アウト
SMA STR PLG to SMA ELB PLG
Telegartner¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 mRoHS指令(10物質対応)対応
BrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0018アズワン品番65-7958-59
BrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051アズワン品番65-7959-18
車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 緑チェックA9
カワムラサイクル¥159,800税込¥159,800非課税商品1台11日以内出荷モジュール車いす 。自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞
車いす(自走用・アルミ製)背折れ式 KA822-40ELB-M 紫チェックA11
カワムラサイクル¥159,800税込¥159,800非課税商品1台11日以内出荷モジュール車いす 。自走用にも介助用にも対応、カワムラサイクルの代名詞
BrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0022アズワン品番65-7964-91
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58
BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら